カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- DLAB
- 未来工業(10)
- ネグロス電工(3)
- フロン工業(3)
- RS PRO(3)
- BRAND(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- ADVANTEC(1)
- SAMTEC(1)
- MICROLIT(1)
- コンサス(1)
- Festo(1)
「fep-40」の検索結果
特価

ボトルトップディスペンサー 電動タイプ 0.1~99.9mL JCSS校正証明書付
DLAB¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷リモコンタイプのオートディスペンサーです。2種類のモード(分注モード・連続分注モード)で実験に合わせた分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。仕様容量(mL):0.1~99.9●最大ピストン容量:10mL●最小滴定量:100μL●精度:分注時/10mL±30μL、連続分注時/1mL±6μL●再現性:分注時/10mL±10μL、連続分注時/1mL±9μL●使用環境温度:10~30℃●本体ネジ規格:GL45●材質:シリンダー/硼珪酸ガラス、排出・吸引チューブ/FEP●付属品:シャフト、クランプ、ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)、排出ノズル2種、ACアダプター●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方アズワン品番3-7031-01-24校正証明書JCSS校正