カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- DLAB
- Eppendorf(エッペンドルフ)(14)
- BRAND(8)
- EATON(イートン)(7)
- Finn(5)
- 三桂製作所(4)
- アズワン(3)
- エスコ(3)
- アイシス(3)
- VITLAB(3)
- MICROLIT(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ノーブランド(2)
- ホンダ(2)
- タイガースポリマー(2)
- 東空販売(2)
- Socorex(ソコレックス)(2)
- NIVAC(2)
- ZETTO(2)
- ブランドをもっと見る
「gl38」の検索結果

ボトルトップディスペンサー
DLAB¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷スムーズで正確な分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジ口瓶に取り付けできます。付属品ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)・吸引チューブ材質PTFE(四フッ化エチレン)・PFA/FEP(フッ素樹脂)・ハステロイ合金精度<±0.5%再現性<0.1%ねじ規格(本体)GL45
デジタルビュレット 0.01~99.99mL JCSS校正証明書付
DLAB¥179,800税込¥197,7801個15日以内出荷スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。仕様最大ピストン容量:10mL●最小滴定量:10μL●精度:0.2%●再現性:0.07%●滴定速度調整:16段階●回転数:~1200rpm(5段階設定)●使用環境温度:10~30℃●本体ネジ規格:GL45●材質:シリンダー/硼珪酸ガラス、排出・吸引チューブ/EEP●付属品:シャフト、クランプ、回転子(20×6mm)×1個、ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)、排出ノズル2種、ACアダプター●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方容量(mL)0.01~99.99最小目盛(mL)0.01アズワン品番3-7043-01-24校正証明書JCSS校正
ボトルトップディスペンサー 電動タイプ 0.1~99.9mL JCSS校正証明書付
DLAB¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷リモコンタイプのオートディスペンサーです。2種類のモード(分注モード・連続分注モード)で実験に合わせた分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。仕様容量(mL):0.1~99.9●最大ピストン容量:10mL●最小滴定量:100μL●精度:分注時/10mL±30μL、連続分注時/1mL±6μL●再現性:分注時/10mL±10μL、連続分注時/1mL±9μL●使用環境温度:10~30℃●本体ネジ規格:GL45●材質:シリンダー/硼珪酸ガラス、排出・吸引チューブ/FEP●付属品:シャフト、クランプ、ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)、排出ノズル2種、ACアダプター●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方アズワン品番3-7031-01-24校正証明書JCSS校正