カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- DLAB
- SMC(3)
- ギガ・セレクションーリミテッド(3)
- ネグロス電工(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ナベヤ(1)
- ハリケーン(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 昭和コーポレーション(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
「hb-150s」の検索結果

ドライブロックバス 本体 HBシリーズ
DLAB¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。異なるアルミブロックを同時に使用でき、ビーズバスやウォーターバスとしても使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!仕様ブロック2個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可サイズ216×300×120mm電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)消費電力200W表示LED温度分布37℃時±0.2外部接続USB時間設定0分~99時間59分
ドライブロックバス 本体 HBシリーズ
DLAB¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!仕様ブロック1個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可サイズ216×300×120mm電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)消費電力100W表示LED温度分布37℃時±0.2外部接続USB時間設定0分~99時間59分