カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • DLAB
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(16)
  • ビーエム機器(12)
  • アズワン(5)
  • AXYGEN(5)
  • 富士電機(4)
  • NASTA(ナスタ)(2)
  • ケニス(2)
  • Vesrah(2)
  • Simport(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • FastGene(2)
  • 岡崎精工(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • uni(三菱鉛筆)(1)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1)
  • BRAND(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcr-5」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上小型遠心機 本体 D1008シリーズ DLAB卓上小型遠心機 本体 D1008シリーズDLAB
25,980税込28,578
1台
当日出荷
動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様本体付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)質量(kg)0.5サイズ160×170×122mm電源(V)AC100~240 50/60Hz1A最大回転数(min-1[r.p.m])7000モーターブラシモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)遠心加速度2680G(最大)アズワン品番3-7014-21
遠心分離機 冷却機能付き DLAB遠心分離機 冷却機能付きDLAB
599,800税込659,780
1個
翌々日出荷
約25秒で最大15000rpmまで加速できます。 電磁ロック式採用の安全設計です。 ローターはオートクレーブ可能(121℃)です。 9つのプログラムまで保存できて便利です。
仕様(加速・減速)25秒付属品ローター(AS24-2(品番:3-7015-13、1.5/2mL×24本タイプ))寸法(mm)332× 553× 283質量(kg)34電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])200~15000(100単位)精度(回転数)±20rpmモーターブラシレスモーター最大遠心力(G)21380温度設定範囲(℃)-20~40アズワン品番4-4940-01タイマー30秒~99分、連続運転処理量1.5/2mL×24本(付属)、0.5mL×36本、PCR/8×4本、5mL×12本 ※1.5/2mL×24本用以外は、ローター別売安全機能二重ドアインターロック、スピード超過検知器、過熱検出器、自動内部診断