カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- DLAB
- モノタロウ(1)
- BOLL(1)
- Heathrow Scientific(1)
- HENKE(2)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- TERMO(テルモ)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アズワン(6)
- オーハウス(1)
- ケニス(1)
- サンプラテック(1)
- 三商(1)
「syringes」の検索結果

デジタルシェーカー SKシリーズ
DLAB¥51,980~税込¥57,178~1個翌々日出荷タイマー機能付きです。質量(kg)3.4電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])40~200耐荷重(kg)2本体寸法(mm)294×348×123表示液晶/LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)振幅(mm)20使用周囲温度(℃)5~40防塵防水性能IP21タイマー設定1~99時間59分