カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • エムティティ(MTT)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • セルスター(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
価格
価格で絞り込む

「ryy792d」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直流信号変換器 エムティティ(MTT)

    直流信号変換器

    エムティティ(MTT)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です
    取付方式壁取付、DINレール取付共用感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1
  • ディストリビュータ エムティティ(MTT)

    ディストリビュータ

    エムティティ(MTT)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    各種2線式伝送器に電源を供給し、帰還ループの4~20mA信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力ディストリビュータです。 またアイソレータとしても使用できます。
    仕様●CMRR:100dB以上(500V AC、50/60Hz)●信号絶縁:入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁●SWC対策:ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)質量(g)本体:120以下、ソケット端子台:80以下取付方式壁取付、DINレール取付共用適合規格(適合EC指令)電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013、低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010/A1:2019、設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V、 [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC、遮断電流0.5mA 1分間、電源-大地間:2000V AC、遮断電流5mA 1分間、第1出力-第2出力間:500V AC、遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度:スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)表面処理プラグ・ソケット端子:0.2μm/金メッキ感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60入力信号4~20mA DC材質(ハウジング)本体:ABS樹脂(UL-94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間動作環境温度:-5~55℃、湿度:5~90%RH(結露のないこと)材質(カバー)端子台:PC樹脂(UL-94V-2)応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力材質(ストッパー)DINレール:PP樹脂(UL-94HB)入力仕様伝送器供給電源:(出力電圧)26.4V(TYP)/入力0%時~、21.6V(TYP)/入力100%時、最大電流:22mA(TYP)、短絡保護制限電流:40mA以下、許容短絡時間:無制限ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)材質(基板)ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1ゼロ調整範囲スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)入力抵抗250Ω材質(端子ねじ)鉄(ニッケルメッキ)
検出・センサカテゴリ