カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- シナネン
「usbs-6464snw」の検索結果
特価

ベストレイ 防水パン 給水栓付64床上点検タイプ
シナネン¥32,980税込¥36,2781セット3日以内出荷給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減! 壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。 フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。 意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。 台座工事不要でコストダウンに最適!用途給水栓付設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン仕様トラップ位置:センターセット内容防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個)、水栓キット(1式)材質耐衝撃性PP色スノーホワイト(SNW)外寸(mm)640×640×180内寸(mm)584×584×47材質(ビス)ステンレス取付径(Φmm)146満水容量(L)17商品タイプ横引
ベストレイ 防水パン USB用 フラップ扉
シナネン¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷床上点検タイプ洗濯機防水パンUSB-6464・USB-7464・USBS-6464・USBS-7464用のフラップ扉です。仕様フラップ扉色スノーホワイト対応(防水パン品番)USB-6464SNW、USB-7464SNW、USBS-6464SNW、USBS-7464SNW