カテゴリ

  • 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
  • STIEBEL(スティーベル)
  • 渡辺製作所[住設機器](96)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • (22)
  • ハーティング(12)
  • エレコム(9)
  • TRUSCO(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • S.Yairi(4)
  • KITO(キトー)(3)
  • 日動工業(3)
  • ルーメン(3)
  • フィッシャー(2)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • ユーボン(2)
  • HARLEY-DAVIDSON(2)
  • EPSON(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dhm」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)瞬間式電気温水器STIEBEL(スティーベル)(4件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。 瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。 保護等級IP25の防滴対応
用途手洗い質量(kg)1.4電圧(V)単相200定格電流(A)21.55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×165×82ヒーター容量(kW)4.3流量(L/min)(最低)2.6接続口G3/8水圧(給水側)最大10bar漏電ブレーカ30A
3/8→1/2変換アダプター(2個入り) STIEBEL(スティーベル)3/8→1/2変換アダプター(2個入り)STIEBEL(スティーベル)
5,698税込6,268
1セット(2個)
6日以内出荷
用途給水接続口や給湯接続口のサイズを変換するアダプターです。必要に応じてご使用ください。適合DHM-4・DEM-3
関連キーワード
jhm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • jhm