カテゴリ

  • 塗料(4)
絞り込み
ブランド
  • ポリカーム
  • 3M(スリーエム)(4)
  • JAPPY(4)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(8)
  • SFCC(旧:昭和電線)(6)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(6)
  • エスコ(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(16)
  • マリンテック(15)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 三立電器工業(23)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(7)
  • 共立電機(4)
  • 大阪電具(ODK)(6)
  • 富士電線工業(9)
  • 清和工業(5)
  • 篠原電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60sq」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 導電塗料スプレー缶 フレキシブル銀銅 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶 フレキシブル銀銅

    ポリカーム
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本(300mL)
    当日出荷
    伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系導電塗料スプレーです。
    用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系色灰茶耐熱温度(℃)約90適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
  • 工業用導電塗料 フレキシブル銀銅 ポリカーム

    工業用導電塗料 フレキシブル銀銅

    ポリカーム
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本(1kg)ほか
    3日以内出荷
    伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。
    用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系色灰茶耐熱温度(℃)約90適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
  • 工業用導電塗料 多用途銀銅 ポリカーム

    工業用導電塗料 多用途銀銅

    ポリカーム
    ¥97,980税込¥107,778
    1本(4kg)
    3日以内出荷
    耐熱130℃!ガラスやエンプラなどに密着する銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。
    用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約55db(1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系色灰茶耐熱温度(℃)約130適合材PBT・PPS・ガラス・PET・一般プラスチック・一般金属など主な用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.57(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1600mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
  • 工業用導電塗料 多用途銀銅 ポリカーム

    工業用導電塗料 多用途銀銅

    ポリカーム
    ¥30,980税込¥34,078
    1本(1kg)
    5日以内出荷
    耐熱130℃!ガラスやエンプラなどに密着する銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。
    用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約55db(1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系色灰茶耐熱温度(℃)約130適合材PBT・PPS・ガラス・PET・一般プラスチック・一般金属など主な用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.57(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
60sq特集