カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- ポリカーム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cpt-1211nd-50」の検索結果
特価

非硬化型粘土状導電性パテ
ポリカーム¥3,298~税込¥3,628~1個(50g)ほか当日出荷から7日以内出荷油粘度の様に手で自由に成型でき、固まらず再利用可能な高導電パテです。有機溶剤や有害物を含まず安全で、揮発成分を含まないので痩せず、劣化しにくい導電性パテです。用途筐体の隙間からのノイズ漏れ抑制、導電性と防雨性が必要な箇所に色灰茶色耐熱性テスト150℃×6時間:形状・導電供に変化無し(合格 passed)テスト 200℃×6時間:表層(空気に触れている面)のみ黒化し約1kΩ、内部は変化無し。基材同士の導電性は確保よって(条件付合格 Conditional passed)主な用途粘土導電性0.2Ω、0.5Ω/□、0.05Ω・cm(JIS K6721 平行端子電極法)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電