カテゴリ
- 塗料(6)
絞り込み
ブランド
- ポリカーム
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- SHIMANO(シマノ)(22)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- SMC(12)
- ATEN(11)
- エスコ(5)
- PROMART(プロマート)(5)
- イトーキ(5)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(5)
- 岩田製作所(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- カクイチ(4)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- ダルトン(4)
- サンドビック(3)
- 水本機械製作所(3)
- ミドリ安全(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「cs-19」の検索結果

導電塗料スプレー缶
ポリカーム(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)色灰黒耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応特性静電気対策用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
プライマースプレー缶
ポリカーム¥1,898~税込¥2,088~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。用途スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理適合(密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE色乳半色主な用途PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
導電塗料スプレー缶
ポリカーム¥18,980~税込¥20,878~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に仕様電磁遮蔽率:100MHz~1GHz 60dB以上(KEC法 電界)成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)色シルバー耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約1以下/□(30~50μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量129mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約1(30μm厚)
導電塗料スプレー缶
ポリカーム(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に付属品延長ノズル15cm成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)色灰黒耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応特性静電気対策用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
プライマースプレー缶
ポリカーム¥1,998~税込¥2,198~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。用途スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理付属品延長ノズル15cm適合(密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE色乳半色主な用途PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
導電塗料スプレー缶
ポリカーム¥18,980~税込¥20,878~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に付属品延長ノズル15cm仕様電磁遮蔽率:100MHz~1GHz 60dB以上(KEC法 電界)成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)色シルバー耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約1以下/□(30~50μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量129mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約1(30μm厚)