カテゴリ

  • 塗料(2)
絞り込み
ブランド
  • ポリカーム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcs-107agcu」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 導電塗料スプレー缶 銀銅 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶 銀銅

    ポリカーム
    5,798税込6,378
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
    用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。茶褐色耐熱温度(℃)85主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約5~10(25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚)硬化時間(時間)約3(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
  • 導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付

    ポリカーム
    5,898税込6,488
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
    用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。茶褐色耐熱温度(℃)85主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約5~10(25℃)ノズル長(cm)15(付属)表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚)硬化時間(時間)約3(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
ジンク/耐熱塗料カテゴリ