カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- 前田シェルサービス
- Panasonic(パナソニック)(88)
- シグマ光機(83)
- SMC(51)
- RS PRO(49)
- CKD(47)
- KEMET(29)
- Festo(27)
- ルビコン(24)
- ニチコン(22)
- フルーク(FLUKE)(20)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(18)
- MURATA(村田製作所)(15)
- テクロック(14)
- アズワン(13)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(12)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(11)
- サンコウ電子研究所(10)
- ブランドをもっと見る
「0.01μ」の検索結果

インラインメンブレンフィルター
前田シェルサービス¥11,980税込¥13,1781箱(2個)当日出荷ワンタッチで取り付けも簡単です。 フィルターの汚れも確認できる透明ケースです。 ロングライフでメンテナンスの手間を軽減します。用途精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他質量(g)15使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気/窒素材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPa
エクセルジュン・エアーガン
前田シェルサービス¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。用途食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。仕様JISクラス5、カートリッジ2個付属トラスコ品番253-3723全長(mm)144質量(g)105接続方式カプラ耐圧(MPa)0.4空気消費量(m3/min)0.2最高使用温度(℃)50取付口Rc1/4カプラアズワン品番1-8886-01接続径Rc1/4(プラグ付)吸・排気管径(Φmm)(口径)(吸気)Rc1/4、(排気)21
エクセル・インライン用フィルター
前田シェルサービス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷HACCP対応。 中空糸膜により0.01μmのオイルミスト、微粒子を99.99%除去。 特殊エンプラ製でさびが発生しません。用途医科・食品機械・精密計測器・分析機器・半導体製造・印刷。仕様クリーンルームタイプトラスコ品番253-3499接続口径Rc1/4質量(g)60使用圧力(MPa)0.97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×115使用流体空気、窒素流体温度(℃)5~50ろ過度(μm)0.01定格空気処理流量(m3/min)0.3
エクセルジュン・エアーガン交換カートリッジ
前田シェルサービス¥19,980税込¥21,9781セット(3個)当日出荷エクセル・ジュンエアーガンJA-13-T用交換カートリッジです。0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。筒状のフィルターにより、非常に小さなフィルターでも広い表面積をもつことができ、確実な微粒子除去ができます。クリーンルーム対応品材質ボディ/ポリアミド樹脂 中空糸膜/ポリプロピレン 中空糸膜固定剤/ポリウレタン樹脂接続口径M14 P-1質量(g)11.5ろ過精度(μm)0.01アズワン品番1-8886-13カートリッジ中空糸膜フィルター膜面積(cm2)80
エクセルジュン・エアーガン
前田シェルサービス¥36,980税込¥40,6781個当日出荷中空糸膜が目詰まりすると、エアーが出なくなるためフィル夕ー交換の時期がすぐに分かる。プラグ付きでホースの脱着が簡単。中空糸膜フィルター内蔵。(0.01μm微粒子を99.99%以上除去)。クリーンルーム対応品材質ポリアミド樹脂質量(g)105接続口径(Rc)1/4(カプラ・プラグ付)耐圧(MPa)0.4最高使用温度(℃)50アズワン品番1-8886-02カートリッジ中空糸膜フィルター
抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ
前田シェルサービス¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から18日以内出荷有害・細菌・カビのないクリーン圧縮空気をつくります。 HACCP対応です。 オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去(除菌性能有り)できます。 抗菌フィルタの採用で菌の繁殖を抑制します。 日本食品分析センターで除菌効果が実証されています。用途有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアを必要とする用途(抗菌・除菌タイプ)。 かくはん・充填・包装・圧送・洗浄ラインの製品の製造ライン。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97使用流体圧縮空気設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
3in1マルチ・ドライフィルター
前田シェルサービス¥74,980~税込¥82,478~1個ほか当日出荷から11日以内出荷オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。 HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。 圧力損失が少なく高性能。 同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。 フィルターエレメント交換が簡単。 2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。 オートドレン内蔵 ピーコックはオプションです。
3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ
前田シェルサービス¥71,980税込¥79,1781個当日出荷固形粒子0.01μm以上除去、水滴ゼロ、油滴99.99%除去。(圧力損失の少ないECOフィルターの為、CO2削減効果抜群)食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 同芯同軸上に3つのエレメントを持ち、油分、水分の分離から乾燥、0.01μm以上の固形粒子を除去し、段階を経て圧縮空気を超クリーンなエアーにします。 2つの圧力計付きで、エレメントの交換時期を目視管理できます。 第2エレメントは約13000個の穴が開いた筒状の特殊綿が巻き状になっており、数万個の竜巻を起こします。 圧縮空気が通過する際、竜巻と同じ真空状態が起こり、外圧と内圧の差により水滴が気化され、ドライエアーをつくり出します。 その優れた機能を持つことからドライフィルターと呼称されます。 他のオイルミストフィルターと比べ圧力損失が30~50%も低い。用途NCマシン、3次元測定機、エアーマイクロメーター、リークテスター、レーザー加工機、エアーツール、精密計測機、高級塗装、液晶製造関連、エアーブロー、製紙、化粧品、薬品、医療機器、電子機器製造、その他超クリーンなエアーを必要とする用途付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97管接続口径1/4最大流量(L/min)300(0.7MPa時)ねじの種類Rc寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262使用流体圧縮空気ろ過度(μm)0.01油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
抗菌エクセル・排気フィルタ-
前田シェルサービス¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷抗菌エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。トラスコ品番838-7353対応機種CEC-105-AB、CEC-107-AB用交換カートリッジ
エクセル・排気フィルタ-
前田シェルサービス¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。用途圧縮空気を使用する作業場およびクリーンルーム内のの環境改善、騒音防止。トラスコ品番838-7345接続口径Rc3/8寸法(Φ×mm)106.5×170最高使用温度(℃)50
エクセル・排気フィルター用交換エレメントセット
前田シェルサービス¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。トラスコ品番838-7352対応機種CEC-105、CEC-107用交換カートリッジ
3in1マルチ・ドライフィルター 白
前田シェルサービス¥59,800税込¥65,7801個4日以内出荷コンプレッサーエアーの水・油・オイルミストを99.99%除去。0.01μm以上のの固形粒子を除去。1台で3台分のフィルター機能を搭載した独自構想。圧力損失の少ない省エネフィルター。工場内にマッチするホワイト仕様。適合2次側油分濃度(mg/m2):0.01以下幅(mm)120色ホワイト高さ(mm)316使用温度範囲(℃)5/1奥行(mm)138管接続口径3/8最大流量750使用圧力(MPa)0.3-0.97ねじの種類Rc固形粒子除去(μm)0.01
抗菌エクセル・排気フィルタ-
前田シェルサービス¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場、クリーンルームの排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。(消音効果35dB以上)。抗菌剤入り樹脂ケースと抗菌仕様のフィルターで、フィルター内外での菌、カビの増殖を抑制できます。浮遊物(有害細菌を含む)を発生させずに高度な洗浄空間を維持します(落下菌発生源対策)。用途食品工場、クリーンルームの環境改善、騒音防止。トラスコ品番838-7346接続口径Rc3/8高さ(mm)170使用圧力(MPa)0.7ろ過精度(μm)0.01使用流体空気・窒素流体温度(℃)5~50定格空気処理流量(m3/min)0.75外径(mm)106.5
3in1・エコ×ドライフィルター用エレメント
前田シェルサービス¥35,980税込¥39,5781個当日出荷3in1・エコ×ドライフィルター用のエレメントです。用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。適合機種TH-20使用流体空気
3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン
前田シェルサービス¥68,980~税込¥75,878~1個当日出荷から3日以内出荷本体が透明で、エレメントの汚れが分かりやすく目視管理できます。 特殊エンプラボディ採用で全く腐食がありません。 ハウジング・ボウルは水洗い可能なので清潔です。 除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。 3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。 各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。 コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント) 工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン使用温度範囲(℃)5~40使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ねじの種類Rcろ過度(μm)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01(ISO 8573-1・JIS B 8392-1・オイル等級1対応)フィルタドレン排出口ドレンコック付
3in1・エコ×ドライフィルター
前田シェルサービス¥119,800税込¥131,7801台当日出荷圧縮空気用フィルターです。水滴ゼロ・オイルミスト99.99%除去します。圧力損失が少ないエコフィルターです。エネルギーの使用効率を向上させ圧力損失とCO2排出量を低減します。用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。付属品ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピントラスコ品番644-6590材質アルミ全長(mm)374全幅(mm)130使用圧力(MPa)0.3~0.97接続口径(Rc)3/4ねじの種類Rcろ過精度(μm)0.01使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレン処理空気量(m3/min)流量:1.5最大処理流量(L/min[ANR])1500二次側油分濃度(mg/m3)0.01
AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンセット
前田シェルサービス¥119,800~税込¥131,780~1式(1式)翌々日出荷不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化材質ポリカ、樹脂使用圧力(MPa)0.3~0.7ねじの種類Rcろ過精度(μm)0.01使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンタイプ二次側油分濃度(mg/m3)0.01
AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターセット
前田シェルサービス¥119,800~税込¥131,780~1式(1式)翌々日出荷不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化材質アルミ、樹脂使用圧力(MPa)0.3~0.7ねじの種類Rcろ過精度(μm)0.01使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンタイプ二次側油分濃度(mg/m3)0.01
AIR-MO+3in1マルチ・ドライフィルターセット
前田シェルサービス¥119,800~税込¥131,780~1式(1式)翌々日出荷不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化材質アルミ、樹脂使用圧力(MPa)0.3~0.7ねじの種類Rcろ過精度(μm)0.01使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンタイプ二次側油分濃度(mg/m3)0.01
エクセル・排気フィルター
前田シェルサービス¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷0.01ミクロンの固形微粒子およびオイルミス卜を99.99%以上除去し、圧縮空気を使用する作業場およびクリーンル一ム内の排気エアーによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持にお役立ちます。排気音をやわらげ工場内の環境改善のために、騒音を低減。(消音効果35dB以上)トラスコ品番838-7343質量(g)550接続口径(Rc)3/8ねじの種類Rc最高使用温度(℃)50固形粒子除去(μm)0.01最大流量(L/min)(ANR)750カートリッジEF-750
3in1・エコ x ドライフィルター 専用エレメント
前田シェルサービス¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷エネルギーの使用効率を向上させ、圧力損失とCO2排出量を低減。本体コスト低減、効率性の向上により電気代削減。システムの最適化でエレメント寿命が2倍、交換頻度1/2。
高圧用抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター
前田シェルサービス¥659,800~税込¥725,780~1個18日以内出荷耐圧4MPa SUS 抗菌・除菌 3in1マルチフィルター。食品・飲料工場で不可欠なステンレスSUS316Lを採用。抗菌仕様フィルターの採用で菌の繁殖を抑制。除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルター。現場でのボディの水洗い洗浄が可能。SUS316Lボディで錆をシャットアウト。圧縮空気中の水滴ゼロ・微粒子・オイルミスト99.99%除去。4MPaの高圧使用に耐える堅牢なケース。高圧ブロー成型機(PETボトル成型)に最適!使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~4固形粒子除去(μm)0.01