カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
- 前田シェルサービス
- NGK(日本特殊陶業)(12)
- セフティー3(2)
- DENSO(デンソー)(2)
- 自重堂(1)
- チャンピオン(1)
- TORCH(1)
- NTK(日本特殊陶業)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
「br5hsa」の検索結果

ウレテック角材
前田シェルサービス¥8,898税込¥9,7881本5日以内出荷金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性です。固くても弾力に富みます。(HSA70~HSA95)。硬度の高いものでは、旋盤加工が容易にできる弾性体です。圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍です。用途加工組付工程などの治具部品。クッション材仕様100%引張モジュラス(MPa):7.7、300%引張モジュラス(MPa):14.1、テーバー摩耗損失(mg):45、伸び率(%):400、使用可能温度(℃):~60、反発弾性(%):49、引裂強度(kN/m):87.2トラスコ品番848-6541材質ウレタンゴム(耐水性)寸法(mm)40×40×300質量(kg)0.52引張強度(MPa)36.6圧縮永久歪(%)21硬度(ショア A)90