カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 前田シェルサービス
- モノタロウ(3)
- アズワン(4)
- JUN-AIR(2)
- アネスト岩田(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- 日立産機システム(1)
- ジョプラックス(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- トヨタ(1)
- ミツビシ(1)
- 日野自動車(1)
「jun air ja-13」の検索結果
特価

エクセルジュン・エアーガン
前田シェルサービス¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。用途食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。仕様JISクラス5、カートリッジ2個付属トラスコ品番253-3723全長(mm)144質量(g)105接続方式カプラ耐圧(MPa)0.4空気消費量(m3/min)0.2最高使用温度(℃)50取付口Rc1/4カプラアズワン品番1-8886-01接続径Rc1/4(プラグ付)吸・排気管径(Φmm)(口径)(吸気)Rc1/4、(排気)21
エクセルジュン・エアーガン
前田シェルサービス¥36,980税込¥40,6781個当日出荷中空糸膜が目詰まりすると、エアーが出なくなるためフィル夕ー交換の時期がすぐに分かる。プラグ付きでホースの脱着が簡単。中空糸膜フィルター内蔵。(0.01μm微粒子を99.99%以上除去)。クリーンルーム対応品材質ポリアミド樹脂質量(g)105接続口径(Rc)1/4(カプラ・プラグ付)耐圧(MPa)0.4最高使用温度(℃)50アズワン品番1-8886-02カートリッジ中空糸膜フィルター