カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 前田シェルサービス
- Merck(メルクミリポア)(9)
- セイコーインスツル(9)
- Festo(7)
- CCS(シーシーエス)(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- アクアテック(2)
- CKD(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ホンダ(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
- 日本紐釦貿易(1)
「rp-f10」の検索結果

レマンドライフィルタースケルトン
前田シェルサービス¥44,980税込¥49,4781台当日出荷汎用フィルターとして幅広い分野でご使用頂けます。 食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 汚れが見える透明ポリカーボネイトボディ。 竜巻の原理で湿度約15%の超乾燥エアーの供給。 特殊設計で圧力損失が少なく省エネ。 抗菌エレメント。 フィルターエレメントの交換はわずか20秒! 簡単ねじ構造・工具不要。 確実な作動・オートドレン内蔵。用途食品・医薬品・化粧品・医療機器・電子機器製造・半導体・イオナイザー・包装機・精密計測機・超クリーンエアーブロー・製紙・その他超クリーンなエアーを必要とする用途付属品ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、プッシュピン適合交換エレメント品番:(第一サイクロン)SP-107-1F、(第2エレメント)SP-107-2F-AB-3、(エレメントセット)SP-107FS-AB-3、推奨ワンタッチ継手((株)アオイ製):USH-104(Rp1/2・チューブ外径10mm)、USH-124(Rp1/2・チューブ外径12mm)トラスコ品番401-1961質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)3~40使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7管接続口径1/2最大流量(L/min)750(0.7MPa時)ねじの種類Rp使用流体空気/窒素ろ過度(μm)3設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付