カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 前田シェルサービス
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 3M(スリーエム)(1)
- ホーザン(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- アイゼン(1)
- COVER WORK(カバーワーク)(1)
- D'Addario(1)
- REV’IT!(1)
「t1074」の検索結果
特価

3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント
前田シェルサービス¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から18日以内出荷3in1マルチ・ドライフィルターの交換エレメントになります。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
高圧用抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター
前田シェルサービス¥659,800税込¥725,7801個18日以内出荷耐圧4MPa SUS 抗菌・除菌 3in1マルチフィルター。食品・飲料工場で不可欠なステンレスSUS316Lを採用。抗菌仕様フィルターの採用で菌の繁殖を抑制。除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルター。現場でのボディの水洗い洗浄が可能。SUS316Lボディで錆をシャットアウト。圧縮空気中の水滴ゼロ・微粒子・オイルミスト99.99%除去。4MPaの高圧使用に耐える堅牢なケース。高圧ブロー成型機(PETボトル成型)に最適!使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~4固形粒子除去(μm)0.01