目視液面計セムコーポレーション当日出荷から5日以内出荷
【新機能一覧】目印版の位置が調節できます。 防波菅が市販の塩ビ接手やパイプで簡単に設置が可能です。 警報器の設置が任意の位置に固定できる構造になりました。 黄色のパイプが液面と共に上下し、先端の表示板で液面を確認可能。液体がある場合は青色LEDが点灯し、渇水になると赤色LEDが点滅します。(警報機CL-802-KSを使用)タンクに合わせて現場で液面調整が可能。(H760mm以下のタンク)Oリングは強アルカリ用のEPDM製と強酸用のバイトン製の2種類が選択できるため、さまざまな液体に対応。攪拌機作動時の誤作動を防止する、防波管もオプションでご用意。目視のみのエコノミータイプもあります。
PPBG410 用 PPバックセムコーポレーション5日以内出荷
高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。※Pentair製PPBG410フィルターエレメントの代替品となります。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など適合機種PPBG410用材質PP長さ(mm)235直径(Φmm)102最高使用温度(℃)90