カテゴリ
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- セムコーポレーション
- アズワン(5)
- デンソーウェーブ(4)
- 富士電機(3)
- 日本製線(2)
- エム・デー・エス(2)
- ムラテックKDS(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 山金工業(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- 新光化成(1)
「sb-10n denso」の検索結果
特価

小型スクラバー
セムコーポレーション¥1,998,000~税込¥2,197,800~1個61日以内出荷簡単な操作で有害なガスを処理します。 現場型pH計で薬品注入を自動制御。 内部液無補充型投込み型pHセンサーを採用。 キャスターが標準付属のため、移動が可能。 省スペース(最大でも1100×1300以内)であまりスペースが必要ありません。 薬品注入装置が標準付属のため、ガスの中和が自動で行え、循環水の更新時も中和処理が可能な1台2役です。仕様薬品槽レベル計:フロート式、PVC/PP製1接点、pH計:制御機能付200V、pHセンサー投込式タイプケーブル3m付材質(本体)PVC電源AC200V Φ3寸法D(mm)1205寸法G(mm)120ポンプ(循環)55L/min×3mHポンプ吐出量(L/min)230×0.2MPa槽容量(L)25静圧(Pa)(機内)120