カテゴリ
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- APJ(アートプリントジャパン)
- NEC三菱(11)
- StarTech.com(8)
- サンワサプライ(5)
- アイネックス(2)
- エレコム(1)
- サンコー(三甲)(1)
- ナカバヤシ(1)
- 友屋(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- HLDS(1)
- 変換名人(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
「slimline sata」の検索結果

フェイスファイブフレーム
APJ(アートプリントジャパン)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から5日以内出荷純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。 高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。 セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。 ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。 スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ材質(フレーム)アクリル