カテゴリ

  • 農業機械(7)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(2)
  • 大研化成工業(10)
  • 用美(ヤマコー)(1)
  • シロクマ(1)
  • タカショー(7)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
  • 雅うるし工芸(2)
  • 萬洋(1)
  • トンボ工業(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • 河淳(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(20)
  • ヘルコ(13)
  • エスコ(8)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
  • WIZ'A(7)
  • ECHO(エコー)(6)
  • オレゴン(OREGON)(6)
  • アズワン(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸太」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
350mm充電式チェンソー マキタ350mm充電式チェンソーマキタ(14件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
当日出荷
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8長さ(mm)(ガイドバー)350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
充電式チェンソー マキタ充電式チェンソーマキタ(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約55分充電(2本同時)チェーン形式91PX-46E付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付質量(kg)5.2(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電圧(V)36(18×2)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×215×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm約650本(BL1860B[2個])チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200振動3軸合成値(m/s2)4商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー長さ(mm)300
350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)マキタ
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ
付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4長さ(mm)ガイドバー:350質量(kg)4.9バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271バッテリー電圧(V)直流36(40max)作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本チェーン形式80TXL-59Eチェーンスピード(m/min)0~1,530振動3軸合成値(m/s2)3.5
400ミリ充電式チェンソー マキタ400ミリ充電式チェンソーマキタ
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓
付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル長さ(mm)400質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×812×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-84E振動3軸合成値(m/s2)4.8
350ミリ充電式チェンソー マキタ350ミリ充電式チェンソーマキタ
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 レッドボディ&25AP仕様登場。ガイドバー長さも充実。 プロユースに最適な、優れた操作性。 ワンタッチで電源ON サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 工具レスチェーン調整
付属品チェーンカバー、チェーンオイル長さ(mm)350厚さ(mm)ゲージ:0.050”質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)215×761×235チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E関連資料(5.3MB)振動3軸合成値(m/s2)4.8
充電式チェンソー マキタ充電式チェンソーマキタ(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約55分充電(2本同時)チェーン形式25AP-84E付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電圧(V)36(18×2)バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm 約610本(BL1860B[2個])チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200振動3軸合成値(m/s2)4.8商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー長さ(mm)400
350ミリ充電式チェンソー マキタ350ミリ充電式チェンソーマキタ(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓
付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル長さ(mm)350質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×761×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)4.8
関連キーワード
丸太連杭特集