カテゴリ

  • 空圧工具(21)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](42)
  • 修理(27)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(25)
  • エスコ(14)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
  • タナカ(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • KN村田産業(6)
  • 未来工業(5)
  • 若井産業(4)
  • アマテイ(4)
  • モリテック(4)
  • TRUSCO(3)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • 菊堂(3)
  • NSP(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「釘50」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 仕上釘打 マキタ

    仕上釘打

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!
    付属品油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケース仕様空打ち防止目盛付打込み深さ調整トラスコ品番419-1285質量(kg)1.2高さ(mm)247使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)仕上釘・超仕上釘15、20、25、30、35、40、45、50釘装てん数(本)100(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.83(4~8.5)釘頭(mm)仕上:1.9×1.3超仕上:1.4×1.3
  • サイディング用釘連結機 マキタ

    サイディング用釘連結機

    マキタ
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    バラ釘の連結が簡単!。連結する釘を1本差し込めば、釘胴径2.2~3.0mmを読み取り自動調整します。ネイルボックス300本ストック可能。ハンドル4 回転で50本連結できます。
    質量(kg)12電源(V)単相100
  • エア釘打(万能タイプ) マキタ

    エア釘打(万能タイプ)

    マキタ
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    使用ホース内径(Φmm)6.5以上釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
  • 梱包用エア釘打 マキタ

    梱包用エア釘打

    マキタ
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    高耐久&優れた速射性!クリンチ打ちにも対応。
    用途梱包付属品六角棒レンチ5、油さし、セフティゴーグル質量(kg)2.0使用ホース内径(Φmm)5.0以上使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32、38、45、50釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘350、400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
  • 高圧ピンタッカ マキタ

    高圧ピンタッカ

    マキタ
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    軽く触れて、しっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上り。 軽量&コンパクトボディ。 幅・厚さ4mm極細先端ノーズ。横・縦向き、どちらでもノーズアダプタを外さず打ち込める。 エアダスタ風量調整ダイヤル。 細径&柔らかいソフトグリップ。 打込み深さ調整ダイヤル付。
    用途内装、 家具木工付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3質量(kg)1.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×205使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)(ピンネイル)15・18・25・30・35・45・50釘装てん数(本)100(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
  • 65mm高圧エア釘打 エアダスタ付き マキタ

    65mm高圧エア釘打 エアダスタ付き

    マキタ
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
    付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
  • 高圧エア釘打機 マキタ

    高圧エア釘打機

    マキタ
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    高耐久&軽量
    寸法(mm)ワイヤ釘:27~50、シート釘ナロー:25~50質量(kg)1.4
  • エア釘打 マキタ

    エア釘打

    マキタ(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    細径ノーズ&240°回転式フック
    用途下地、内装、フロア付属品ボードアダプタ、フロアアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック、インレットフィルター付、サイレントシート付、フロア打ち対応質量(kg)1.4使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘25~50(ナロー)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘27~50釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
  • 高圧エア釘打 マキタ

    高圧エア釘打

    マキタ
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    こだわりの仕上がり&高耐久 交換式コンタクトトップ&太径ドライバーにより、幅広い種類の釘を正確に打ち込み可能。 片手で使えるエアダスタ 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 低反動 ベストなストローク量で低反動を実現。 低騒音 ベストなストローク量で低反動を実現。
    付属品コンタクトトップL・コンタクトトップS・ノーズアダプタ・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル質量(g)1.8使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース:4.0以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘19~50(ナロー)、27~50(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~50釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
  • サイディング用高圧エア釘打 マキタ

    サイディング用高圧エア釘打

    マキタ
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    細径ノーズで快適な作業
    用途サイディング、下地付属品ノーズアダプタ(平打ち用)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付質量(kg)1.8使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)シート釘(逆巻き):27~50釘装てん数(本)300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
  • サイディング用エア釘打 マキタ

    サイディング用エア釘打

    マキタ
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量タイプで使いやすい!
    用途サイディング、下地、鋼板1.6mm以下付属品ノーズアダプタ(板金用、ボード用)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気質量(kg)2使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)シート釘(逆巻き):27~50釘装てん数(本)300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
  • 鋼板用高圧エア釘打 マキタ

    鋼板用高圧エア釘打

    マキタ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    高耐久&軽量コンパクトボディにより板金作業を快適にバックアップ!。「谷打用」「山打用」「平打用」ノーズアダプタ付!
    用途鋼板3.2mm 以下、コンクリート、サイディング付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、平打ち)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付、山打ち対応、谷打ち対応質量(kg)2.1使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)シート釘(逆巻き):29~50釘装てん数(本)300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
  • フロア用ブラッド釘打 マキタ

    フロア用ブラッド釘打

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ショートマガジン採用で際打ちもラクラク!
    用途フロア、下地、内装付属品六角棒レンチ4、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、フロア打ち対応質量(kg)2.1使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50、57、64釘装てん数(本)50(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
  • 鋼板用エア釘打 マキタ

    鋼板用エア釘打

    マキタ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量タイプで使いやすい!
    用途鋼板2.3mm以下、コンクリート付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気、山打ち対応、谷打ち対応質量(kg)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)シート釘(逆巻き):29~50釘装てん数(本)300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
  • 高圧ブラッド釘打 マキタ

    高圧ブラッド釘打

    マキタ
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    軽量&コンパクト高圧専用設計ならではの快適な取り回し。開閉式ドライバガイド釘詰まりが起きても、工具レスで開閉。エアダスタ搭載。本体内部を通らないクリーンなエアを強力に直接噴射。堅いフローリング材も美しい仕上り。エアダスタ搭載。強力に直接噴射!。堅い単板フローリング材にも一発で打込み!木割れや膨らみを防ぎ、美しく仕上がります。
    用途フロア、下地、内装付属品ノーズアダプタ(平打用)、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ質量(kg)1.4使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50釘装てん数(本)43(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
  • 高圧フロアタッカ マキタ

    高圧フロアタッカ

    マキタ
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    パワフル&圧倒的な低反動を両立。11.3mm幅ステープルでフロア材をしっかり固定。
    付属品六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし仕様打込み深さ調整、単発/連続、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ質量(kg)1.7使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)幅:11.3(フローリングステープル)長さ:32~50釘装てん数(本)60(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
  • 梱包用エア釘打 マキタ

    梱包用エア釘打

    マキタ
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    高耐久&優れた速射性!釘を多く必要とするパレット製作に最適!
    用途梱包パレット付属品油さし、セフティゴーグル質量(kg)3.1使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45、50、57、65、71、75釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、250、300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5~8.5]
  • 高圧フロアタッカ マキタ

    高圧フロアタッカ

    マキタ
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    小さなボディで抜群の取り回し。 隅打ちしやすい先端形状。 壁際の張りじまいでもしっかり打てる! 内部構造を見直し高耐久を実現。 片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。 優れた操作性のボタン形状。 低反動&低騒音。 打ち込み深さ調整可能。 空打ち防止機構。 単発・連続打ち自動切換え。 握りやすい細軽グリップ。
    付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)ステープル装填数1連:84/79、最大103騒音レベル(dB(A))81※目安ステープル幅(mm)4(MA線)ステープル長さ(mm)25~50
  • 高圧フロアタッカ(青) マキタ

    高圧フロアタッカ(青)

    マキタ
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    小さなボディで抜群の取り回し。 隅打ちしやすい先端形状。 壁際の張りじまいでもしっかり打てる! 内部構造を見直し高耐久を実現。 片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。 優れた操作性のボタン形状。 低反動&低騒音。 打ち込み深さ調整可能。 空打ち防止機構。 単発・連続打ち自動切換え。 握りやすい細軽グリップ。
    付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)ステープル装填数1連:84/79、最大103騒音レベル(dB(A))81※目安ステープル幅(mm)4(MA線)ステープル長さ(mm)25~50
  • 高圧仕上釘打 マキタ

    高圧仕上釘打

    マキタ
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    軽く触れてしっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上がり。 部材に軽く触れるだけで、打込み可能になりました。 ふなので、不安定な場所でも安定して打込め打ち損じを軽減。 押付力を要せず、ラクな姿勢で打込み可能。 触れるだけで、素早く連続打ち可能。軽量&コンパクトボディ。 細径&柔らかいソフトグリップ。 エアダスタ風量・打込み深さも調整ダイヤルで調整可能。
    用途内装、家具木工付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×233使用ホース内径(Φmm)4以上使用釘(mm)(仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50/55、(超仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50釘装てん数(本)100(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
  • 高圧エア釘打ち機(75ミリ) マキタ

    高圧エア釘打ち機(75ミリ)

    マキタ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    クラス最小ボディ&最軽量、取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい75mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディ。ハウジング前方をスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高304mmでコンパクト。・クラス最軽量2.3kg。メーカー従来機比で0.2kg軽量化の質量2.3kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ。先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力。エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)。握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」。信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
    付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.3本体寸法(mm)278×125×304使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~75、シート釘 38~65(ワイド)、N釘 45~75、CN釘 50~75釘装てん数(本)ワイヤ釘 150~300、シート釘 200
  • 高圧エア釘打ち機(90ミリ) マキタ

    高圧エア釘打ち機(90ミリ)

    マキタ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    クラス最小ボディ&最軽量取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい90mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディ。ハウジング前方部12mmスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高326mmでコンパクト。・クラス最軽量2.4kg。メーカー従来機比で0.3kg軽量化の質量2.4kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ。先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力。エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)。握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
    付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.4本体寸法(mm)278×125×326使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~90、シート釘 45~75(ワイド)、N釘 45~90、CN釘 50~90(90は相当品)釘装てん数(本)ワイヤ釘 120~300、シート釘 200
釘50mm特集