カテゴリ

  • 電動工具(69)
    • 木工切削/切断(10)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • 千吉(9)
  • 角利(角利産業)(38)
  • 梅鉢龍馬(7)
  • 河怡(2)
  • 常三郎(127)
  • 三木住大吉(1)
  • 大五郎(22)
  • H2(2)
  • GISUKE(タカギ)(10)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(62)
  • 福井クラフト(55)
  • 与板利器工業(43)
  • キング砥石(21)
  • エスコ(20)
  • BIGMAN(ビッグマン)(19)
  • ホーライ(14)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • ヤヨイ化学(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉋」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンブラシ マキタカーボンブラシマキタ(15件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
適合機種主な品番:【カッタ】4107R、4108R【インパクトレンチ】TW1000【スライドマルノコ】LS1014、LS1213【ルータ】3600HA【チェーンソー】5012B【ALC用カッタ】4116【マルノコ盤】2703、2711【曲面カンナ】1003BA など型番CB-154部品番号181047-4
部品 90mm コンクリートカンナ PC9003 マキタ部品 90mm コンクリートカンナ PC9003マキタ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
替刃式カンナ刃 マキタ替刃式カンナ刃マキタ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
仕様替刃式
プレフィルタ マキタプレフィルタマキタ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
カンナ屑、ゴミなどの吸引に。
カーボンブラシ マキタカーボンブラシマキタ(2件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
適合機種主な品番:【インパクトレンチ】6906【コンクリートカンナ】PC1100【シャー】JS3200【ディスクサンダ】9201【ニブラ】JN3200【超仕上カンナ】LP1802C【電気マルノコ】SS2001ASP【防じんカッタ】4105KB、4105KC【防じんマルノコ】5035KB など型番CB-124部品番号191945-4
ダイヤモンドホイール 平S字型 マキタダイヤモンドホイール 平S字型マキタ
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から3日以内出荷
コンクリートの研削加工、ブロック、瓦、石材などの面取り加工、研削加工の粗、中仕上げ用。
プレフィルタ マキタプレフィルタマキタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
パウダフィルタと併用し、カンナ屑、ゴミなどの吸引に。
304ミリ 自動カンナ(替刃式) マキタ304ミリ 自動カンナ(替刃式)マキタ
91,980税込101,178
1台
3日以内出荷
304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])8500コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
電気カンナ マキタ電気カンナマキタ(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
仕上がり滑らか、快適な作業性パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])17000最大切削深さ(mm)2.5最大切削幅(mm)82電源(V)単相100電流(A)6.1消費電力(W)580コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)285仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能質量(kg)2.5
充電式カンナ マキタ充電式カンナマキタ(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!18Vでさらなる作業量&パワー!最大切削深さ2.0mm刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22最大切削深さ(mm)2最大切削幅(mm)82回転数(min-1[r.p.m])14000バッテリーリチウムイオンバッテリーカーボンブラシ呼び番号441全長(mm)333仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能種別替刃式作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約55m(1充電当たり)質量(kg)3.3(バッテリー含)電圧(V)18適合バッテリーA-60442,A-60464
ミニ超硬カンナ刃82セット マキタミニ超硬カンナ刃82セットマキタ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
適合機種1900BASP、KP0800A、KP140D、KP180D(1900B)(ブレードゲージ123062-2が必要)
替刃式カンナ刃 マキタ替刃式カンナ刃マキタ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2枚)
当日出荷
適合電気カンナ 1911B SP刃長(mm)110
ダイヤ90カップ型 マキタダイヤ90カップ型マキタ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
コンクリートの研削加工に。石材などの面取り、研削加工に。
外径(Φmm)90適合材コンクリート
カンナ刃82(2入) マキタカンナ刃82(2入)マキタ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
仕様研磨式適合機種1900BASP、(1001N、1900B)、KP0800A刃長(mm)82刃厚(mm)29
替刃式カンナ刃 マキタ替刃式カンナ刃マキタ
6,998税込7,698
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途替刃式
充電式カンナ マキタ充電式カンナマキタ
34,980税込38,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
高トルクタイプ ブラシレスモーター採用
質量(kg)3.6電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])12000最大切削深さ(mm)3最大切削幅(mm)82電源電圧(V)18
カンナ刃155(2入) マキタカンナ刃155(2入)マキタ
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
仕様研磨式適合機種(1805N、1805C)刃長(mm)155刃厚(mm)32
コンクリートカンナ マキタコンクリートカンナマキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])10000研削砥石寸法(mm)(外径)125(オフセットダイヤモンドホイール)電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号253全長(mm)479仕様二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能付属品オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)、ロックナットレンチ28(782425-7)、六角棒レンチ、ブラシセット品、ダストバッグ質量(kg)4.5
コンクリートカンナ マキタコンクリートカンナマキタ(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
カンナ刃136(2入) マキタカンナ刃136(2入)マキタ
2,798税込3,078
1セット
6日以内出荷
電気カンナ マキタ電気カンナマキタ
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。回転数(min-1[r.p.m])16000電源(V)単相100付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9
カンナ刃110(2入) マキタカンナ刃110(2入)マキタ
2,998税込3,298
1組
3日以内出荷
304ミリ 自動カンナ(研磨式) マキタ304ミリ 自動カンナ(研磨式)マキタ
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
曲面カンナ マキタ曲面カンナマキタ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
入母屋・宮造りの凹面切削に最適!凹面曲率半径/最小800mm、最大3000mm!
回転数(min-1[r.p.m])15000最大切削深さ(mm)4最大切削幅(mm)110電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号CB-154仕様研磨式二重絶縁ブレーキ付付属品カンナ刃1組(本機)カンナ刃取付工具一式質量(kg)5.5
電気カンナ マキタ電気カンナマキタ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
電源(V)単相100
カンナ刃306 2枚入 マキタカンナ刃306 2枚入マキタ
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
仕様研磨式適合機種2012、2012NB刃長(mm)306
オートリターン超仕上カンナ(替刃式) マキタオートリターン超仕上カンナ(替刃式)マキタ
649,800税込714,780
1台
3日以内出荷
小型オートリターン超仕上カンナ
用途電子制御+インダクションモーター質量(kg)43電流(A)13電源(V)AC100コード長さ(m)5最大切削幅(mm)180
手押カンナ盤用 マキタ手押カンナ盤用マキタ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
適合機種2031S、2030S/SC、2031SC
カンナ刃312(2入) マキタカンナ刃312(2入)マキタ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
超硬カンナ刃 マキタ超硬カンナ刃マキタ
11,980税込13,178
1組(2枚)
3日以内出荷
自動カンナ盤用 マキタ自動カンナ盤用マキタ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
適合機種2031S、2030S/SC、2031SC
集じん用ホッパー マキタ集じん用ホッパーマキタ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
適合機種(自動カンナ盤用)LA453、LM453、LA451、LM451口径(Φmm)100排気方向中央
ジョインター刃 3枚入 マキタジョインター刃 3枚入マキタ
37,880税込41,668
1セット
3日以内出荷
用途木工機械用仕様自動カンナ側
補助ローラー マキタ補助ローラーマキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
適合機種自動カンナ盤・万能木工機・超仕上カンナ盤・仕口加工機・バンドソー等質量(kg)50耐荷重(kg)750範囲(mm)(昇降)650~800作業面サイズ(mm)560×1994
カップ型ダイヤホイール マキタカップ型ダイヤホイールマキタ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)100厚さ(mm)4.5内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種コンクリートカンナ:(PC1100)高さ(mm)6
ダイヤ110カップ型 マキタダイヤ110カップ型マキタ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
コンクリートの研削加工に。石材などの面取り、研削加工に。
外径(Φmm)110厚さ(mm)4内径(Φmm)15リング内径(Φmm)-適合機種コンクリートカンナ:(PC1100)高さ(mm)13.5適合材コンクリート
ダイヤキッチンP仕上 マキタダイヤキッチンP仕上マキタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)1.6リング内径(Φmm)15高さ(mm)3
集じん用フード マキタ集じん用フードマキタ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
適合機種(手押カンナ盤用)2035
集じん用フード マキタ集じん用フードマキタ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
プレーナーブレード335本刃 マキタプレーナーブレード335本刃マキタ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
用途超仕上カンナ用仕様研磨式適合機種(LP310)種別本刃刃長(mm)335
関連キーワード
外丸鉋特集