カテゴリ

  • 電動工具(15)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • 三京ダイヤモンド工業(2)
  • ミヤナガ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「191x76-3」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバーセット品 マキタダストカバーセット品マキタ
2,998税込3,298
1台
当日出荷
125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ125ミリ充電式防じんマルノコマキタ
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
充電式防じんマルノコ(18V)自己集じん可能なダストボックス仕様「AFT」+「APT」新搭載で高機能 &切断スピード約20%アップの高能率◆充実機能で利便性向上&ハイスピード切断な「新」18V充電式防じんマルノコ「自己集じん」可能なダストボックス仕様。◆サイディングボードを高能率切断切断スピード約20%アップで、サイディングボードを高速切断。◆キックバックによる反動低減(AFT)キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆無線連動集じん本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。◆自動変速機能付高速5,400min-1。切断負荷に応じて自動変速。軽負荷時は高速回転の「ハイスピードモード」、重負荷時は高トルクの「高トルクモード」でスピーディ。◆モードランプで状態をお知らせハイスピードモード:ランプ消灯高トルクモード:緑色点灯過負荷時:緑色点滅◆精度が高まる最適バランス◆リフォームにも活躍最大切込深さ47mm(90°時)で、各種集成材・合板の切断に最適。◆集じん接続可能ダストボックスのダストキャップを外して、集じん機接続も可能。◆「自己集じん」可能、高い集じん効率を実現チップソー前面をカバーし、粉じんの飛散を低減、浅い切込み深さでも集じん率が変わらない。◆別販売品のダストカバーに付け替え可能◆その他特長・防滴・防じん「アプト」・ブロワ機能・LEDライト
付属品六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)(バッテリ含む)2.8タイプダストボックス仕様電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])5400最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47外径(mm)125内径(mm)20寸法(長さ×幅×高さ)(mm)267×186×245関連資料(2.46MB)
ダストバック マキタダストバックマキタ(6件のレビュー)
849税込934
1個ほか
当日出荷
ダストボックスセット品 マキタダストボックスセット品マキタ
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
適合品番CS001G、KS001G、KS002G
ジョイント22-38 マキタジョイント22-38マキタ(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)内径×外径(Φmm)22.4×25
ダストバッグアッセンブリ マキタダストバッグアッセンブリマキタ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
集じん機用ホース マキタ集じん機用ホースマキタ(13件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
長さ(m)2.5内径(Φmm)38適合本体集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)、M442工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)小型集じん機:450(P)携帯用集じん機:451(P)品名集じん機用ホース
165mm充電式マルノコ マキタ165mm充電式マルノコマキタ(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0使用可能ノコ刃外径(mm)155~165ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)46ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258バッテリーリチウムイオン最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
集じんアタッチメント マキタ集じんアタッチメントマキタ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ダイヤモンドホイール用
ディスクサンダ マキタディスクサンダマキタ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。仕様二重絶縁、集じん機に接続可能付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4全長(mm)308消費電力(W)720サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15絶縁種別二重絶縁、集じん機に接続可能胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
ホースコンプリート マキタホースコンプリートマキタ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
ホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)28
ホースコンプリート28-1.0 マキタホースコンプリート28-1.0マキタ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
防じんマルノコ マキタ防じんマルノコマキタ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm)100ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)27回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)293仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.7仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
ダストボックス マキタダストボックスマキタ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
適合機種KS5000FX、KS5100F刃径125mm用