カテゴリ

  • 清掃用品(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「197247-6」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集じん機 (乾湿両用) マキタ集じん機 (乾湿両用)マキタ(5件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
電源(V)単相100吸込仕事率(W)350コード長さ(m)5真空度(kPa)最大26付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)種別乾湿両用長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11消費電力(W)1050最大風量(m3/min)3.6運転音(dB)63騒音レベル(dB(A))63
ベンディングパイプ マキタベンディングパイプマキタ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434材質アルミ
ハイブリッド集じん機 マキタハイブリッド集じん機マキタ(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。 大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。 新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。 バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。 収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。
仕様乾湿両用付属品ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m)型式乾湿両用消費電力(W)1050(AC)到達真空度(kPa)(DC)9.0、(AC)24.0バッテリーリチウムイオン最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6運転音(dB)(DC)58、(AC)66バッテリー電圧(V)36(18×2本)吸水量(L)6