カテゴリ
- 電動工具(9)
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(2)
- BELDEN(6)
- FPC(35)
- HASCO(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(104)
- KOTO(6)
- KTC(72)
- SIGNET(シグネット)(3)
- SK11(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- インガソール・ランド(4)
- エスコ(9)
- スーパーツール(6)
- ビックス(13)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(14)
- 堺電業(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 瓜生製作(7)
- ブランドをもっと見る
「19sq」の検索結果

充電式インパクトレンチ TW001G
マキタ(2件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781台当日出荷40VMAX充電式インパクトレンチ用途クラス最強トルク最大締付トルク(N・m)1350電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5×2角ドライブsq(mm)19質量(kg)3.8(バッテリ含)付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217高さ(mm)297タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~2300モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ)
マキタ¥42,980税込¥47,2781台当日出荷40VMAX充電式インパクトレンチ用途クラス最強トルク最大締付トルク(N・m)1350電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5×2角ドライブsq(mm)19質量(kg)3.8(バッテリ含)付属品バッテリー・充電器別売幅(mm)94全長(mm)217高さ(mm)297打撃数(min-1[回/分])0~2300締付能力(普通ボルト)M12-M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10-M27防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ
マキタ¥38,980税込¥42,8781台当日出荷マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm角ドライブsq(mm)19質量(kg)3.7(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800振動3軸合成値(m/s2)15.5
充電式インパクトレンチ
マキタ(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781台当日出荷軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。 エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載! 高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。最大締付トルク(N・m)800バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6角ドライブsq(mm)19質量(kg)3.7(バッテリ含む)付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック長さ(mm)229幅(mm)91高さ(mm)289タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付回転数(min-1[r.p.m])0~1800(強)、0~1000(中)、0~900(弱)打撃数(min-1[回/分])0~2200(強)、0~2000(中)、0~1800(弱)モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M12~M30機能防じん・防水:APT、LEDライト締付能力(高力ボルト)M10~M22バッテリーリチウムイオン作業量(目安)(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒充電時間(分)約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モードパワー切替:3段階適合バッテリーA-60464、A-60442振動3軸合成値(m/s2)15.5
充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ
マキタ¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷JIS規格に対応した左ネジモード搭載。・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす。最大締付けトルク1,250N・m、最大緩めトルク1,900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・スイッチ全速モード。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。・定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)。バッテリ残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。・防滴・防じん「アプト」。・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付。バッテリ保護回路。フック付。ソフトグリップ。部材を傷つけにくいハンマケースカバー。LEDライト(回転前点灯+残照機能)用途※40Vmax本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.2電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×94×297角ドライブsq(mm)19最大締付トルク(N・m)1250回転数(min-1[回/分])0~1800(最速)、0~1100(高速)、0~700(中速)、0~500(低速)ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M36ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M27打撃数(min-1)0~2300(最速)、0~2000(高速)、0~1400(中速)振動3軸合成値(m/s2)13.91充電当たりの作業量M24(F10T)約250本(約1.5秒締付け時)(目安)
充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW1005DZ
マキタ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷大型自動車のタイヤ脱着に最適なロングアンビル仕様。JIS規格に対応した左ネジモード搭載。・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす。最大締付けトルク1,150N・m※1、最大緩めトルク1,700N・m※2と非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・防滴・防じん「アプト」。・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付。バッテリ保護回路。フック付。ソフトグリップ。部材を傷つけにくいハンマケースカバー。LEDライト(回転前点灯+残照機能)用途※18V本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.1電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])最速 0~2200、高速 0~1800、中速 0~1600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×91×291締付け能力高力ボルト:M10~M24角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M33締付能力(高力ボルト)M10~M24最大締付トルク(N・m)1150回転数(min-1[回/分])最速 0~1800、高速 0~1000、中速 0~900、低速 0~800振動3軸合成値(m/s2)14.21充電当たりの作業量M24(F10T)約210本(約2秒締付け時)(目安)