カテゴリ

  • 研磨材(9)
  • 電動工具(5)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(12)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
  • YSK(山脇産業)(5)
  • 東栄管機(1)
  • 摂津金属工業(4)
  • NS(日進工具)(64)
  • MYST(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 外山電気(2)
  • ACE(エース)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(2,249)
  • コノエ(1,454)
  • メディアカバーマーケット(337)
  • シグマ光機(124)
  • StarTech.com(95)
  • ミラック光学(68)
  • (60)
  • 東芝ライテック(52)
  • スリーライン(49)
  • エレコム(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30度」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集じん機 粉じん専用 マキタ集じん機 粉じん専用マキタ(5件のレビュー)
40,980税込45,078
1台
当日出荷
仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)種別粉じん専用(電動工具接続専用)長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5吸込仕事率(W)220最大風量(m3/min)1.9
切断砥石 マキタ切断砥石マキタ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(10枚)
当日出荷
種類両面補強関連資料(1.74MB)
サンディングベルト マキタサンディングベルトマキタ
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
ベルト610AA マキタベルト610AAマキタ
5,798税込6,378
1パック(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
ベルト寸法(mm)100×610適合機種9404、9403、(9402)用砥粒AA
切断砥石鉄工用 マキタ切断砥石鉄工用マキタ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
小型レシプロソー マキタ小型レシプロソーマキタ(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
切断能力(mm)パイプ25.4切断能力(mm)木材55ストローク数(min-1[回/分])0~4800ストローク(mm)14対応材質鉄工用/木工用電源(V)単相100電流(A)3.6消費電力(W)340コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速質量(kg)1.5
サンディングディスク マキタサンディングディスクマキタ
3,698税込4,068
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
外径(mm)180
ベルト533 マキタベルト533マキタ
6,898税込7,588
1パック(10枚)
3日以内出荷
用途鉄工用砥粒AA
卓上グラインダ マキタ卓上グラインダマキタ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7電源(V)単相100電流(A)2.8定格出力(W)250コード長さ(m)2全長(mm)375付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト質量(kg)9.5
空気入れ用エアチャック30度 マキタ空気入れ用エアチャック30度マキタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ペーパー100 マキタペーパー100マキタ
1,998税込2,198
1パック(10枚)
3日以内出荷
用途コンクリートの研削、塗装はがし等に。適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種
小型ミゾキリ マキタ小型ミゾキリマキタ(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000最大切削深さ(mm)24(90°時)切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)270仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規質量(kg)4
ペーパ150 マキタペーパ150マキタ
2,998税込3,298
1パック(10枚)
3日以内出荷
用途コンクリートの研削、塗装はがし等に。適合機種9566CV、GA6021C、9201(9006、9016B、9206、9566C)外径(Φmm)150
ペーパ125 マキタペーパ125マキタ
2,498税込2,748
1パック(10枚)
3日以内出荷
用途コンクリートの研削、塗装はがし等に。
チップソー研磨機 マキタチップソー研磨機マキタ(1件のレビュー)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
外径80~500mmまでのチップソーを刃付け!
回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)2消費電力(W)190コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号76能力(mm)外径80~500mm台金の厚み:4まで付属品ダイヤモンドホイール80(粒度325N)、リング15、スリーブ15、アウタフランジ30、ストッパ、スパナ10-13(781202-4)、ボックスレンチ9(782209-3)、ドレッサストーン100-600質量(kg)11