カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • 電動工具(5)
  • 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(11)
  • エスコ(35)
  • 三菱マテリアル(13)
  • 岡崎精工(11)
  • アイウッド(11)
  • 明工社(10)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
  • ツムラ(津村鋼業)(9)
  • グーリング(8)
  • 三京ダイヤモンド工業(8)
  • モトユキ(8)
  • タンガロイ(7)
  • NACHI(不二越)(7)
  • 兼房(7)
  • 青木刃物製作所(7)
  • YSK工業(7)
  • 高速電機(富士製砥)(6)
  • Silky(ユーエム工業)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「355 刃」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップソー マキタ

    チップソー

    マキタ(16件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • チェーン刃 マキタ

    チェーン刃

    マキタ(26件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
  • 高級刃(替刃) マキタ

    高級刃(替刃)

    マキタ(16件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    純正品のエンジンバリカン用高級刃です。 刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。 軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
  • 特殊コーティング(替刃) マキタ

    特殊コーティング(替刃)

    マキタ(6件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 360mm高級刃 マキタ

    360mm高級刃

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    適合機種MUH304D/364D/306/366/305 /355/3001/3501/3051/3651 /3002/3052/3502/3652刃幅(mm)360
  • 充電式パワーカッタ355mm(本体のみ) マキタ

    充電式パワーカッタ355mm(本体のみ)

    マキタ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    エンジン式を超えた充電式パワーカッタ。「切断砥石」使用可能モデル登場。使用環境を選ばない。・エンジン式と異なり、酸素不足でも確実に始動。・排気ガスを出さない為屋内や地下でも使用可能。作業者保護のための安心機能、キックバック反動低減機能付。切断時の振動を低減する防振ハウジング。乾式・湿式切断対応
    用途※40Vmax×2=80Vmax本体のみ仕様
  • カンナ刃自動側 2枚入 マキタ

    カンナ刃自動側 2枚入

    マキタ
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    3日以内出荷
  • 350mmシャーブレード マキタ

    350mmシャーブレード

    マキタ(11件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    適合MUH351DRF、MUH355、MUH3501、MUH3502、MUH353D
  • 350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ

    350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)

    マキタ
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.1タイプバッテリBL1415G・充電器DC18SG付き電源(V)直流14.4刃長(mm)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)707×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約32(1充電当たりの目安/BL1415B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)15
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断! 取り回し自在。マルチポジションスイッチ。 軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
    付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3ストローク(mm)13質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時)切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~3300バッテリー容量(Ah)1.3バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本充電時間(分)約50
  • チップソー マキタ

    チップソー

    マキタ
    ¥22,980税込¥25,278
    1枚
    3日以内出荷
    適合機種LG201
  • 350ミリ充電式チェンソー マキタ

    350ミリ充電式チェンソー

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    3日以内出荷
    高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓
    付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル長さ(mm)350質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色赤電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×761×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)4.8
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    6日以内出荷
    研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
    用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])16000