カテゴリ

  • 照明(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(7)
  • ハーフェレ(7)
  • カシムラ(6)
  • エレコム(5)
  • コーセル(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • 多摩電子(3)
  • HORNET(3)
  • マルヤス電業(2)
  • ダンレックス(2)
  • エレキット(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • 東芝(1)
  • 日動工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(1)
  • M&H(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.8V LED」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.8Vドライバドリル マキタ10.8Vドライバドリルマキタ(13件のレビュー)
7,098税込7,808
1台
当日出荷
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット全長(mm)157質量(kg)0.88本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
ML702用豆球セット マキタML702用豆球セットマキタ(1件のレビュー)
549税込604
1セット(2個)
当日出荷
適合充電式懐中電灯(ML702)定格電圧(V)7.2定格電流(A)0.55電球形状豆球