カテゴリ
- 電動工具(8)
- 空圧工具(3)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
「422464-2」の検索結果

35mm充電式面木釘打
マキタ(3件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性バッテリー電圧(V)18釘装てん数(本)100付属品ケース長さ(mm)15、20、25、30、35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)
充電式ピンタッカ
マキタ(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。バッテリー電圧(V)18ネイル装填本数100本付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品質量(kg)2.2(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226バッテリーリチウムイオン作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
充電式ピンタッカ
マキタ(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。 握りやすい形状 ソフトグリップ。バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55ネイル装填本数100本本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226バッテリーリチウムイオン
35ミリ充電式面木釘打
マキタ¥68,980税込¥75,8781台当日出荷狙い通りに軽快打込み。 サッと使える充電式面木釘打ち機。 仕上げ釘打ち機としても使える。仕様空打ち防止機構、コンタクトアーム方式、低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、六角棒スパナ3、フック、ケース、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF質量(kg)2.3(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228使用釘(mm)仕上げ釘:15/20/25/30/35釘装てん数(本)100バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約401充電当たりの作業量(仕上げ釘15~35mm/BL1860B使用時)約4800本
充電式タッカ(本体のみ)
マキタ(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。仕様空打ち防止機構付付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
充電式仕上釘打
マキタ¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷ホースレスで軽快 美しい仕上がり 優れた取回し性&しっかり打込むパワー質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)直流36(40vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×86×243釘装てん数(本)100ステープル長さ(mm)15、20、25、30、35、40
エア釘打
マキタ¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷美しい仕上り&安心、確実な作業を実現!用途内装、家具木工仕様空打ち防止、トリガロック付、後方排気付属品ノーズアダプタ、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)1使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)ピンネイル長さ:18、25、30、35釘装てん数(本)110使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
充電式タッカ
マキタ¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷から4日以内出荷優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。仕様空打ち防止機構付付属品バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
サイディング用高圧エア釘打
マキタ¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷細径ノーズで快適な作業用途サイディング、下地仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付付属品ノーズアダプタ(平打ち用)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)1.8使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)シート釘(逆巻き):27~50釘装てん数(本)300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]