カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 清掃用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(2)
  • タンガロイ(45)
  • 渡辺電機工業(19)
  • エスコ(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • CKD(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • ミルウォーキーツール(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 日東工器(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • brembo(2)
  • Mono Wireless(2)
  • TRW(2)
  • アサダ(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • 興研(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ah-8」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDワークライト マキタ

    充電式LEDワークライト

    マキタ(91件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1台
    当日出荷
    ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
    トラスコ品番494-0431質量(kg)0.36(バッテリ除く)能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)光源高輝度LED連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)400、200バッテリー電圧(V)14.4/18適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660
  • 充電式LEDスタンドライト マキタ

    充電式LEDスタンドライト

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
    質量(kg)2(バッテリ除く)電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):約6/3、(14.4V/4.0Ah):約8/4、(18V/3.0Ah):約10/5、(18V/4.0Ah):約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):約16.5/8光源LED20灯10W照度(Lx)High 1150、Low 750バッテリー容量(Ah)3.0/6.0防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)光束(Lm)High 750、Low 450適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235
  • 充電式高圧洗浄機 マキタ

    充電式高圧洗浄機

    マキタ
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    当日出荷
    常用吐出圧力(MPa)モード3(高速):8.5/モード2(中速):5.5/モード1(低速):3.0最高許容圧力(MPa)11.5※本ポンプが作り出せる最大圧力。吐出水量(L/min)(常用)モード3(高速):5.5/モード2(中速):4.2/モード1(低速):3.0電源(V)直流36(40max[満充電時]/バッテリー・充電器[別売])給水方式水道/自吸高圧ホース(m)5質量(kg)12.3※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く付属品トリガガン・高圧ホース・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタG3/4・クリーナピン・ホースセット品(防藻タイプ)・自吸ストレーナフィルタセット品仕様清水専用/40Vmaxバッテリ2本(並列)使用時の自動切換/移動時に便利な伸縮ハンドル/段差に強いΦ140mm大径キャスター高さ(mm)520本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×383×520連続使用時間【1充電目安・40Vmax】< BL4050F-5.0Ah×2本 >モード3(高速):約18分、モード2(中速):約30分、モード1(低速):約1時間、< BL4080F-8.0Ah×2本 >モード3(高速):約28分 、モード2(中速):約48分、モード1(低速):約1時間36分 (※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。)機能ハイパワーブラシレスモータ:○、パワー切替:○充電時間BL4040F:実用充電:約31分/フル充電:約45分、BL4050F:実用充電:約38分/フル充電:約50分、BL4080F:実用充電:約60分/フル充電:約76分バッテリー電圧(V)40※満充電時防塵防水性能WG、IPX5(バッテリIP56)吸込全揚程(m)最高:1.0蓄電池容量(Ah)BL4040F:4.0、BL4050F:5.0、BL4080F:8.0水温(℃)許容:40以下適合バッテリー【推奨】BL4040F/BL4050F/BL4080F【使用可】BL4020/BL4025/BL4040最大吐出量(L/h)420最大吐出水量(L/min)7.0
  • 充電式管理機 マキタ

    充電式管理機

    マキタ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品トレイアッセンブリ適合バッテリー40Vmaxリチウムイオン電池 BL4025(2.5Ah)、BL4040(4.0Ah)、BL4050F(5.0Ah)、BL4080F(8.0Ah)※バッテリーは別売りです商品タイプ本体のみ
  • 充電式パンチャ マキタ

    充電式パンチャ

    マキタ
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    3日以内出荷
    各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。 抜群の機動性。
    電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)6付属品パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース形状(対応刃物)丸穴、長穴質量(kg)10.7穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)Φ20、板厚8バッテリーBL1860B(6.0Ah)×1本作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コカーボンブラシ呼び番号253充電時間(分)約27(実用充電) 、約40(フル充電)使用充電器DC18RF最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6