カテゴリ

  • 電動工具(290)
  • 農業機械(99)
  • 研磨材(68)
  • 作業工具(64)
  • 切削工具(52)
  • 清掃用品(21)
  • 手袋(8)
  • 作業服(7)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,604)
  • エスコ(2,829)
  • BIGM(丸山製作所)(928)
  • ホンダ(492)
  • 黒田精工(472)
  • コガネイ(445)
  • Panasonic(パナソニック)(274)
  • イチネンTASCO(224)
  • omron(オムロン)(217)
  • メディアカバーマーケット(213)
  • リヒトラブ(174)
  • INAX(LIXIL)(137)
  • 大阪魂(127)
  • IDEC(和泉電気)(119)
  • ダイヤトレンド(116)
  • Gクラフト(108)
  • 旭精工(107)
  • X.A.M(107)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「A7」の検索結果

634件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式携帯集じん機 マキタ充電式携帯集じん機マキタ(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
用途粉じん専用バッテリー容量(Ah)3集塵量(L)3吸込仕事率(W)強:50、弱:15連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約13、「弱」:約26充電時間(分)22真空度(kPa)最大5.5[560mm水柱]仕様2スピード、連動コンセントなし運転音(dB)強:78、弱:70質量(kg)2.4(バッテリ含む)適合バッテリーA-60442,A-60464
タフソケットビット マキタタフソケットビットマキタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
寸法L1(mm)6.5寸法L2(mm)22寸法L3(mm)61
100ミリディスクグラインダ マキタ100ミリディスクグラインダマキタ(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1台
当日出荷
ラビリンス構造・防塵ワッシャ・防塵ベアリングをさいようしました。 大型シャフトロックで付属品の交換が楽に出来ます。 スリムなハウジング形状とリブ。 切削ギア採用により、耐久性が向上しました。
用途溶接部のビード削りやサビ落とし、コンクリートやタイルの切断に仕様二重絶縁、集塵機接続可能付属品研削砥石100-36P(A-48832)×1、ロックナットレンチ(782420-7)×1全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)800砥石寸法(mm)100カーボンブラシ呼び番号461
充電式集じん機(本体のみ) マキタ充電式集じん機(本体のみ)マキタ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
パワフル吸引&低騒音可搬性に優れたコンパクト集じん機40VmaxとBLモータでハイパワー、最大吸込仕事率165W振動音と排気音を抑え低騒音化、75dB(A)可搬性に優れたコンパクトサイズ標準付属のショルダベルトでサッと持ち込み。伸縮ホースで軽快に清掃作業。
用途※40Vmax本体のみ仕様
木工用集じん機 マキタ木工用集じん機マキタ(3件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
集じん+搬送+ブロワ(送風)に1台3役!最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ種別集塵/ブロワ切替消費電力(W)1050最大処理風量(m3/min)8.7真空度(kPa)5[510]
充電式携帯集じん機 マキタ充電式携帯集じん機マキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
欠品中
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!業界初(2010年2月現在、メーカ調べ)Li-ion工具との接続で最高の取り回しを実現!コードレス小型集じん機。
用途粉じん専用バッテリー容量(Ah)3集塵量(L)3吸込仕事率(W)強:45、弱:15連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約10、「弱」:約20充電時間(分)22真空度(kPa)最大5.2[530mm水柱]仕様2スピード、連動コンセントなし運転音(dB)強:77、弱:67質量(kg)2.3(バッテリ含む)電圧(V)14.4風量(m3/min)3.3適合バッテリーA-60698,A-60660
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ
9,698税込10,668
1台
当日出荷
優れた使用感&作業能率!
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782420-7)全長(mm)265タイプ高速型消費電力(W)670最大出力(W)700研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能胴径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号408
10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015K マキタ10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015Kマキタ(1件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8
コンクリートカンナ マキタコンクリートカンナマキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])10000研削砥石寸法(mm)(外径)125(オフセットダイヤモンドホイール)電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号253全長(mm)479仕様二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能付属品オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)、ロックナットレンチ28(782425-7)、六角棒レンチ、ブラシセット品、ダストバッグ質量(kg)4.5
40Vmaxリチウムイオンバッテリ5.0Ah BL4050F マキタ40Vmaxリチウムイオンバッテリ5.0Ah BL4050Fマキタ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
チェーン刃80TXL-32 マキタチェーン刃80TXL-32マキタ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
関連資料(3.66MB)
バッテリBL1890【高容量9,0Ah】 マキタバッテリBL1890【高容量9,0Ah】マキタ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリ(大容量9.0Ah)大容量でランタイム向上 & 耐久性アップ残容量表示(緑4灯表示)付特長・大容量で1充電作業量アップ既存バッテリよりセル本数を増やすことで大容量化を実現。さらに衝撃吸収構造により、耐久性も向上。・残容量表示+自己故障診断確認ボタンを押すと4段階残容量表示(緑4灯表示)&2個交互点滅で「故障」を表示。・ディスクグラインダ、切断機、ブロワに
電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9
切断砥石76-1.0 マキタ切断砥石76-1.0マキタ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10枚)
当日出荷
粒度46~60厚さ(mm)1.0砥材WA硬度S~W適合材金属・ステンレス用関連資料(3.74MB)
(MHW180D用)ペットボトルアダプタ マキタ(MHW180D用)ペットボトルアダプタマキタ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
40Vmaxリチウムイオンバッテリー(高出力) マキタ40Vmaxリチウムイオンバッテリー(高出力)マキタ(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1台ほか
当日出荷
電圧(V)40バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)40
LXT用充電器(USBタイプC) マキタLXT用充電器(USBタイプC)マキタ
6,698税込7,368
1個
当日出荷
充電器(単品)、単品では使用できません。市販の電源アダプタでも充電可能。※USBポート1個の出力電力が60W未満のシガーソケットアダプタや電源アダプタは使用しないでください。
関連資料(0.86MB)
チェーン刃80TXL-26 マキタチェーン刃80TXL-26マキタ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄刃80TXL仕様 薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減 鋭い喰いつきで快速切断
厚さ(mm)1.1(ゲージ)ピッチ0.325"ゲージ0.043"(1.1mm)
レシプロブレードBIBlue マキタレシプロブレードBIBlueマキタ
2,498税込2,748
1パック
当日出荷から3日以内出荷
過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)
用途レシプロソーブレード関連資料(1.58MB)グリーン購入法適合
高性能フィルタ マキタ高性能フィルタマキタ
789税込868
1個
当日出荷
標準付属の高機能フィルタEXやプレフィルタと併用して捕集性能を高めます。
バッテリBL1050B マキタバッテリBL1050Bマキタ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
10.8Vスライド式に軽量・コンパクト・高容量「Typ.5Ah」バッテリ仕様登場腕への負担を軽減し、快適お掃除手元の疲労軽減:約15%バッテリを軽量化 ※メーカー4.0Ah比長時間使用可能:約25%使用時間アップ ※メーカー4.0Ah比バッテリ残容量表示付
質量(kg)1.1(バッテリ含む)電圧(V)10.8連続使用時間(分)パワフル約33/強約39/標準約82バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)約75
ホルスタ マキタホルスタマキタ(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
関連資料(3.66MB)
バッテリアダプタ1.4mセット マキタバッテリアダプタ1.4mセットマキタ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
USBタイプCケーブル(PD対応) マキタUSBタイプCケーブル(PD対応)マキタ
789税込868
1本
欠品中
幅広い電源に対応する。USB-PDケーブル(Type-C)
コネクタ形状USB TypeC(オス)-USB TypeC(オス)関連資料(0.86MB)変換タイプオス-オス
ロングノズルセット品 マキタロングノズルセット品マキタ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ノズル全長593mm アンカー下穴の清掃が快適 ノズル13に組付けて使用 ロングノズルR単体のみの使用も可能
ノズル長(mm)593セット内容ロングノズルF、ロングノズルR
ラウンドブラシ(オリーブ) マキタラウンドブラシ(オリーブ)マキタ
949税込1,044
1台
当日出荷
適合充電式クリーナ全機種、VC261D、VC660D(CL501DZ(CL500D)除く)
(MHW180D用)アングルノズル マキタ(MHW180D用)アングルノズルマキタ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
180ミリディスクグラインダ マキタ180ミリディスクグラインダマキタ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
低振動な新スーパージョイントシステム搭載! C形板バネが回転方向の振動を吸収。 【低振動】振動値約20%低減。 【高耐久】耐久性約60%向上。 モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。 負荷の高い金工作業に最適。
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782034-2)、サイドグリップ全長(mm)450消費電力(W)1430最大出力(W)2200研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号218振動3軸合成値(m/s2)7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
フラットノズル マキタフラットノズルマキタ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
用途MUB184D用フラットノズル
HEPAフィルタ マキタHEPAフィルタマキタ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
フレキシブルホース(オリーブ) マキタフレキシブルホース(オリーブ)マキタ(1件のレビュー)
849税込934
1台
当日出荷
適合充電式クリーナ全機種、VC261D、VC660D(CL501DZ(CL500D)除く)
フレキシブルホース マキタフレキシブルホースマキタ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
適合CL001G,CL280FD,CL281FD,CL282FD
ポータブルバンドソーブレード マキタポータブルバンドソーブレードマキタ
4,298税込4,728
1箱(3本)
当日出荷
軽量&コンパクト 剛性アップ&安定切断 重負荷時も安定した高速切断を実現 高剛性新アルミフレーム ブレード着脱性向上 ブラシレスモーター×定回転制御 コンパクトボディ 最適グリップ位置 ブレード軌道の外側調整 無段変速ダイヤル ロックオンスイッチ フック取付可能(別販売)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)730×13×0.5
バッテリ BL1055B マキタバッテリ BL1055Bマキタ(8件のレビュー)
12,900税込14,190
1個
当日出荷
ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能
セット内容バッテリー質量(kg)0.37ブラック連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5充電時間5.5
ブラシノズル マキタブラシノズルマキタ
1,898税込2,088
1台
当日出荷
適合充電式クリーナ全機種、VC261D、VC660D(CL501DZ(CL500D)除く)
クロスフィルタ マキタクロスフィルタマキタ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハードフロアノズルセット品 マキタハードフロアノズルセット品マキタ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
関連資料(0.64MB) (0.88MB)
紙パックセット品(10枚入り) マキタ紙パックセット品(10枚入り)マキタ
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
空気入れ用エアチャック30度 マキタ空気入れ用エアチャック30度マキタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
パワーソースキットXGT6 マキタパワーソースキットXGT6マキタ(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
セット内容BL4050F(5.0Ah)×2、急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3出力2.1kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5.0充電時間(分)約38(実用充電)/約50(フル充電)(2本同時)
ホースコンプリート28-5m マキタホースコンプリート28-5mマキタ
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
...