カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- シンワ測定(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
「BOSCH GLM40」の検索結果
特価

レーザー距離計
マキタ(15件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。付属品単4形アルカリ乾電池×2本質量(g)95(乾電池含む)測定精度±2.0mm(10m)波長(nm)635測定単位1mm測定範囲(m)0.2~30オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25測定基準位置の設定1箇所測定値の保存なし
レーザー距離計
マキタ(22件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本質量(kg)0.1(乾電池含む)タイプシンプル、小型・軽量ボディ測定精度±2.0mm(10m)機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)波長(nm)635外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45測定単位1mmディスプレイ照明なし測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP54光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)測定基準位置の設定2箇所ピタゴラス機能2種類測定値の保存5件
レーザー距離計
マキタ(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本トラスコ品番492-1747質量(kg)0.14(乾電池含む)タイプ高機能、傾斜センサー搭載測定精度±1.5mm(10m)機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)波長(nm)635nm外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57測定単位0.1mmディスプレイLCDバックライト(白)測定範囲(m)0.05~80防塵防水性能IP54光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)測定基準位置の設定3箇所ピタゴラス機能2種類測定値の保存20件