カテゴリ

  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • EARTH POWER(3)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • SK11(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BPR4ES」の検索結果

特価
本日6月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ発電機 マキタインバータ発電機マキタ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
イプフレームで質量29kg&高出力。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格電圧(V)交流:100定格周波数(Hz)交流:50/60(切替式)燃料タンク容量(L)(赤レベル)9長さ(mm)487幅(mm)395高さ(mm)425形式多極回転界磁形コンセント個数交流:15A×2+30A×1定格電流(A)交流:25本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425エンジン部総排気量(mL)171冷却方式強制空冷式乾燥質量(kg)29プラグ(キャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式連続運転時間(h)【赤レベル】(1/4負荷~定格負荷):13.2~6.1[エコノミースイッチON時]交流定格出力(kVA)2.5スパークプラグNGK・BPR4ES点火方式CDI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)エンジン形式4ストローク OHV始動方式リコイル式周波数変動範囲(Hz)0.1%以下(整定)励磁方式自己励磁力電圧調整方式インバータ式力率1駆動方式エンジン直結電圧変動3%以下(整定)過電流保護電子式騒音値(dB(A)/7m)65~68(1エコノミースイッチON時/1/4負荷~定格負荷)エンジンオイル容量(mL)600エンジン使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)変速機タイプ電子制御式推奨エンジンオイル4ストロークエンジンオイル(API 分類 SE 級以上)
関連キーワード
bpr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bpr