カテゴリ

  • 電動工具(10)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • EARTH MAN(2)
  • 河怡(2)
  • HARD HEAD(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GHO 10-82」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃式カンナ刃 マキタ替刃式カンナ刃マキタ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
仕様替刃式
ミニ超硬カンナ刃82セット マキタミニ超硬カンナ刃82セットマキタ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
適合機種1900BASP、KP0800A、KP140D、KP180D(1900B)(ブレードゲージ123062-2が必要)
替刃式カンナ刃 マキタ替刃式カンナ刃マキタ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2枚)
当日出荷
適合電気カンナ 1911B SP刃長(mm)110
電気カンナ マキタ電気カンナマキタ(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
仕上がり滑らか、快適な作業性パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])17000最大切削深さ(mm)2.5最大切削幅(mm)82電源(V)単相100電流(A)6.1消費電力(W)580コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)285仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能質量(kg)2.5
充電式カンナ マキタ充電式カンナマキタ(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!18Vでさらなる作業量&パワー!最大切削深さ2.0mm刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22最大切削深さ(mm)2最大切削幅(mm)82回転数(min-1[r.p.m])14000バッテリーリチウムイオンバッテリーカーボンブラシ呼び番号441全長(mm)333仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能種別替刃式作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約55m(1充電当たり)質量(kg)3.3(バッテリー含)電圧(V)18適合バッテリーA-60442,A-60464
電気カンナ マキタ電気カンナマキタ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
電源(V)単相100
充電式カンナ マキタ充電式カンナマキタ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!AC機並みのパワフル切削!刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22最大切削深さ(mm)1.6最大切削幅(mm)82回転数(min-1[r.p.m])13000バッテリーリチウムイオンバッテリーカーボンブラシ呼び番号441全長(mm)329仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能種別替刃式作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約50m(1充電当たり)質量(kg)3.2(バッテリー含)
電気カンナ マキタ電気カンナマキタ
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。回転数(min-1[r.p.m])16000電源(V)単相100付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9
カンナ刃82(2入) マキタカンナ刃82(2入)マキタ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
仕様研磨式適合機種1900BASP、(1001N、1900B)、KP0800A刃長(mm)82刃厚(mm)29
超硬カンナ刃 マキタ超硬カンナ刃マキタ
11,980税込13,178
1組(2枚)
3日以内出荷