カテゴリ

  • 電動工具(9)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HR3541FC」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ドリル マキタ超硬ドリルマキタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
3Dマックス超硬ドリル マキタ3Dマックス超硬ドリルマキタ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
コンクリート内の鉄筋に強い独自の「立体」先端形状。 溝角度120°で鉄筋があたっても3本溝で逃げやすく食いつきにくい。 熱い超硬刃&面取り加工。鉄筋があたっても欠けにくい。 高さの低い一体式超硬チップ。切り粉を素早く排出可能。 凸型先端形状。位置決めが容易。
35ミリハンマドリル マキタ35ミリハンマドリルマキタ
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
SDS マックスシャンク最軽量5.2kg!('08年9月現在、メーカー調べ)低振動機構(AVT)採用で作業疲れを大幅に緩和!〈回転+打撃〉←→〈打撃〉←→〈回転〉の3 モード!
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:90打撃数(min-1[回/分])1650~3300回転数(min-1[r.p.m])315~630シャンク形状SDSマックスシャンク電源(V)単相100電流(A)9.4消費電力(W)850コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号350振動3軸合成値(m/s2)11.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック、防振構造付属品ストッパポールビット用グリス(100g)質量(kg)5.2長さ(mm)439
コアビットアダプタSセット品 マキタコアビットアダプタSセット品マキタ
7,598税込8,358
1セット
3日以内出荷
センタービット、ロッド含む
適合機種HR3541FC、HR4002、HR4011C、HR5211C、(HR4000C、HR5001C)適合外径(Φmm)(コアビット)35
ロッド マキタロッドマキタ
599税込659
1個
3日以内出荷
用途コアビット、アダプタ取り外し用適合コアビット:A-21967適合機種HR3541FC、HR4002、HR4011C、HR5211C、(HR4000C、HR5001C)
コアアダプタLセット品 マキタコアアダプタLセット品マキタ
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
センタービット、ロッド含む
適合外径(Φmm)(コアビット)79
キーレスドリルチャック マキタキーレスドリルチャックマキタ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
回転モードでご使用ください。
適合機種HR3541FC穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ32
ロッド マキタロッドマキタ
469税込516
1個
3日以内出荷
適合コアビット:A-22028適合機種HR3541FC、HR4002、HR4011C、HR5211C、(HR4000C、HR5001C)
センタビット マキタセンタビットマキタ
479税込527
1個
3日以内出荷
用途穴あけ位置決め用適合機種HR3541FC、HR4002、HR4011C、HR5211C、(HR4000C、HR5001C)
SDSMAX マキタSDSMAXマキタ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
シャンク形状SDSプラスシャンク
集じんアタッチメントセット品 マキタ集じんアタッチメントセット品マキタ
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
ハツリ作業時に集じん機と接続して使用し、よりクリーンな作業環境を提供。細かな粉じんを最大95%以上集じん可能。
適合機種HM0830、HM0871C、HM1111C、HM1202C、HM1213C、HR3530、HR3541FC、HR4002、HR4013C、HR4030C、HR5211C、HM0860C、HR4000C、HR4011C、HR5001Cセット内容ダストカバー、D型ハンドル用ホースホルダ、グリップ型ハンドル用ホースホルダ、コードガード用ホースホルダ適合ホース径(Φmm)28