カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)(1)
    • 充電式インパクトドライバ(1)
  • 作業工具(4)
    • ビット(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 7.2(1)
最大トルク(N・m)
  • 22(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M3~M8(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M3~M6(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M3~M8(1)
M3~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2300(1)
2300
充電時間
  • 30~45分未満(1)
30~45分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~45(1)
22~45
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000(1)
3000
ブランド
  • マキタ
  • KTC(1)
  • SK11(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3)
  • エスコ(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TD021D」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ペンインパクトドライバ マキタ

    充電式ペンインパクトドライバ

    マキタ(9件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
    電圧(V)7.2打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[回/分])0~2300ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6締付能力(普通ボルト)M3~M8質量(kg)0.54(バッテリー含む)付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本全長(mm)227(折曲げ時)、282(ストレート時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WA商品タイプケース別売
  • マイナスビット マキタ

    マイナスビット

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    先端形状(-)両頭機能片頭
  • 木下穴・鉄用六角軸ドリル マキタ

    木下穴・鉄用六角軸ドリル

    マキタ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    鉄鋼にも使用できるオールマイティタイプ。
  • タフセミロングソケット マキタ

    タフセミロングソケット

    マキタ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90
  • タフソケットビット マキタ

    タフソケットビット

    マキタ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
    寸法L1(mm)6.5寸法L2(mm)22寸法L3(mm)61
  • タフソケットビット マキタ

    タフソケットビット

    マキタ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止。
    適合機種(インパクトドライバ)TD021D(TD020D)、(ドライバドリル・震動ドライバドリル)DF010D、(テクス用/スクリュドライバ)(6700N)寸法L1(mm)3.5寸法A(mm)5.5寸法L2(mm)20寸法L3(mm)60寸法d(Φmm)9適合ボルト径M3