カテゴリ
- 電動工具(1)
- ワークライト(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- ZEXUS(ゼクサス)(13)
- ゼクサスチェン(2)
- 冨士灯器(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- 椿本チエイン(1)
- ルートアール(1)
「ZEXUS」の検索結果

充電式ヘッドライト
マキタ(10件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!質量(kg)0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)能力照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m)コード長さ(m)1.2連続使用時間(時間)約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリー電圧(V)14.4/18適合バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815)