カテゴリ

  • 研磨材(20)
  • 電動工具(16)
  • 切削工具(6)
  • 空圧工具(4)
  • 作業工具(3)
  • マスク(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(16)
  • BIGM(丸山製作所)(499)
  • エスコ(299)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(213)
  • スバル(146)
  • 旭精工(88)
  • サンエス(68)
  • FYH(日本ピローブロック)(61)
  • X.A.M(49)
  • 渡辺電機工業(45)
  • NTN(エヌティーエヌ)(41)
  • 清水製作所[継手](40)
  • 椿本チエイン(39)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • 新ダイワ(38)
  • TRUSCO(36)
  • 三ツ星ベルト(35)
  • スリーピース(34)
  • ファミリー・ライフ(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-36」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダー マキタディスクグラインダーマキタ(25件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
2口急速充電器 マキタ2口急速充電器マキタ(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100質量(kg)2.1出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9×2、(USB電源端子)直流1.5充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、BL1415N、BL1815N約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B約24分:バッテリ BL1820B約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B約55分:バッテリ BL1460A、BL1460B、BL1860B入力周波数(Hz)50/60充電入力容量(VA)690適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850USBタイプA型
切断砥石鉄工用 マキタ切断砥石鉄工用マキタ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
100ミリディスクグラインダ マキタ100ミリディスクグラインダマキタ(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1台
当日出荷
ラビリンス構造・防塵ワッシャ・防塵ベアリングをさいようしました。 大型シャフトロックで付属品の交換が楽に出来ます。 スリムなハウジング形状とリブ。 切削ギア採用により、耐久性が向上しました。
用途溶接部のビード削りやサビ落とし、コンクリートやタイルの切断に仕様二重絶縁、集塵機接続可能付属品研削砥石100-36P(A-48832)×1、ロックナットレンチ(782420-7)×1全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)800砥石寸法(mm)100カーボンブラシ呼び番号461
355mm充電式切断機 マキタ355mm充電式切断機マキタ
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
「世界初」355mm充電式切断機※2018年9月現在(メーカー調べ)。 現場をコードレス化。 電源環境に左右されずに使用可能。 さらに現場もスッキリ! 「ハイパワーブラシレスモータで小型・軽量でさらに高出力! メタルスタッドを軽快に切断。 「工具レス」簡単砥石j交換。 ストッパを押込み、ツマミを回転させるだけで素早く砥石を交換可能。 切断時のモータにかかる負荷状態を検知し、負荷の大きさをランプでお知らせ。 ブレーキ付で切断終了時に素早く刃物が停止。次の作業にパッと取り掛かれる。 現場への持ち込みもラクラク。
回転数(min-1[r.p.m])3800付属品切断砥石 355A36P・ボックスレンチ17厚さ(mm)3.5以下質量(kg)約14.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×280×620作業量(目安)【メタルスタッド 幅75×高さ45×厚さ0.8mm】(BL1860B×2本使用時)約150本刃物内径(Φmm)25.4刃物外径(Φmm)355
部品 355mm 切断機 LW1401 マキタ部品 355mm 切断機 LW1401マキタ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
電気草刈機 マキタ電気草刈機マキタ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500刈込み幅(mm)160電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320刈込み方式金属製8枚刃全長(mm)1297本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)質量(kg)2.1
レシプロ刃 マキタレシプロ刃マキタ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1組(5枚)
当日出荷
切断能力(mm)ALC-
四角ビットセット品 マキタ四角ビットセット品マキタ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
長さの異なるビット5本組
先端形状四角セット内容四角ビット:2-65(A-35140)、2-110(A-35156)、2-150(A-36304)、四角(+)両頭ビット:2-65(A-37443)、2-110(A-37459) 各1本両頭機能両頭, 片頭
四角穴付コーススレッド マキタ四角穴付コーススレッドマキタ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
ビットとビスのはめ合い良好!ネジ倒れが少なく、位置決めが容易!斜め打ちにも有効!ビットの欠けやネジ頭のつぶれが少ない!硬い材料にも安定した打ち込み
ダイヤ105石材用オフセット マキタダイヤ105石材用オフセットマキタ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
各種石材からコンクリートまで幅広く切断可能。
外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種高さ(mm)6.5適合材石材
内装レーザーチップソー125 マキタ内装レーザーチップソー125マキタ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
レーザースリットの台金を厚くし(1.4mm)、さらにチップのロウ付け面積を広げることで強度をアップ。
用途リフォーム用適合機種マルノコ/造作用精密:電気、電子125mm全機種刃先厚(mm)1.6
125ミリ内装マルノコ マキタ125ミリ内装マルノコマキタ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!際切り機能付。内装作業を快適にこなす!
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(15°時)18最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46回転数(min-1[r.p.m])5600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)257幅(mm)212高さ(mm)211仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規質量(kg)2.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
ダイヤコアドリル マキタダイヤコアドリルマキタ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
コアドリル径(標準)14.5~170、(最大)180ストローク(mm)302回転数(min-1[r.p.m])900電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号203穴あけ能力(mm)(最大)180、(標準170)コアビット取付ねじM27付属品工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146)質量(kg)14.1(コードを除く)
切断砥石 マキタ切断砥石マキタ
23,980税込26,378
1箱(25枚)
3日以内出荷
鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に。
穴径(Φmm)25.4粒度A36P種類真鍮補強主要切断材料鋼管、アングル、軽量鉄骨
部品 355mm充電式切断機  LW141DZ マキタ部品 355mm充電式切断機 LW141DZマキタ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ダイヤ305カッタ用カッター マキタダイヤ305カッタ用カッターマキタ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
外径(Φmm)305厚さ(mm)2.6内径(Φmm)25.4リング内径(Φmm)22適合機種カッタ:4112高さ(mm)7
ソケット マキタソケットマキタ(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から4日以内出荷
簡易防じんマスク20個入り マキタ簡易防じんマスク20個入りマキタ
8,498税込9,348
1セット(20個)
当日出荷
装着が簡単でマスクをしたままでも会話ができます。呼吸がしやすく、口元がわずらわしくありません。使い捨て式なので衛生的です。
種別使い捨て防じん区分DS1タイプ簡易タイプ入数(枚)20国家検定合格番号新国家検定第M3号合格品指定防護係数4
43型ドリルスタンド マキタ43型ドリルスタンドマキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
適合機種電気ドリル:6010N、DP4002、DP4010、63004、6305/A、6300L、6301/A、6304/A、6401、6500N、6510SB、DP4700震動ドリル:8416、8420V、HP1230、P1640FK(8419B2、 HP1030、HP1040、HP1501K、HP1620FK)
マルチコア マキタマルチコアマキタ
14,880税込16,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途センタードリル、クランプシャンク、コア用シャンク種別マルチサイディングコアビット穴あけ深さ(mm)130
アウタスリーブ マキタアウタスリーブマキタ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
ダイヤ 瓦用 マキタダイヤ 瓦用マキタ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
安田、三州、石州等の切断もこなす。
外径(Φmm)125厚さ(mm)1.6内径(Φmm)22リング内径(Φmm)20適合機種ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種カッタ:4101R、4105KB/KC高さ(mm)5適合材
ダイヤ106金属溶着 マキタダイヤ106金属溶着マキタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ダイヤ砥粒の突出量が大きいため、各種硬質材の切断がスピーディー。
外径(Φmm)106厚さ(mm)2.2内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種高さ(mm)3適合材各種硬質材
切断砥石405A36P(10入 マキタ切断砥石405A36P(10入マキタ
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
切断砥石355A36P(20入 マキタ切断砥石355A36P(20入マキタ
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
ダイヤ125石材用オフセット マキタダイヤ125石材用オフセットマキタ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
各種石材からコンクリートまで幅広く切断可能。
外径(Φmm)125厚さ(mm)2.2内径(Φmm)22リング内径(Φmm)20適合機種ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種高さ(mm)6.5適合材石材
四角片側ビット マキタ四角片側ビットマキタ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
先端形状四角適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D全長(mm)150先端サイズNo.2両頭機能片頭
カチット超硬ホルソー片刃 マキタカチット超硬ホルソー片刃マキタ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適応板厚4.5mm、最大有効深さ15mm、カチットシャンクでワンタッチ交換、両刃仕様で刃物コスト削減
用途ステンレス板や各種鋼板への穴あけに有効深さ(mm)15適合機種チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル適合板厚(mm)4.5
マルチコアボディ マキタマルチコアボディマキタ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
用途各種サイディング、木材、モルタル、ALC、トタン等の大径穴あけに仕様乾式適合機種6300T、8406、8406C、406W
ダイヤ 波型ベーシック マキタダイヤ 波型ベーシックマキタ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
センターまで入ったコの字型の凹凸がスムーズな切れ味を実現!
高さ(mm)7
ダイヤ石材用125フラット マキタダイヤ石材用125フラットマキタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
赤御影石等の硬質石材の切断に最適。
外径(Φmm)125厚さ(mm)2.2内径(Φmm)22リング内径(Φmm)20適合機種ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種カッタ:4101R、4105KB/KC高さ(mm)7適合材石材
ダイヤ105石材用フラット マキタダイヤ105石材用フラットマキタ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
赤御影石等の硬質石材の切断に最適。
外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種カッタ:4101R(4104A)高さ(mm)7適合材石材
43型角ノミアタッチメント マキタ43型角ノミアタッチメントマキタ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
付属品角ノミ6.4mm、9.5mm(各1本)適合機種電気ドリル:6010N、(6510SB、6401)質量(kg)6.5穴あけ能力(mm)最大:15、最小:6.4、角穴の長さ:加工材横方向送りにより自由最大穴あけ深さ(mm)55中心から支柱までの距離 (mm)(角ノミ)125最大距離(km)(角ノミ先端よりベース面まで)110作業面サイズ(mm)160×160
静電フィルタセット(2入り) マキタ静電フィルタセット(2入り)マキタ
599税込659
1セット
3日以内出荷
充電器(TF1100JQ用) マキタ充電器(TF1100JQ用)マキタ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合機種TF-1100JQ用
ピン38(仕上用)セット品 マキタピン38(仕上用)セット品マキタ
33,980税込37,378
1セット
3日以内出荷
打ち込むと飛散し易い連結材を使用しているため、鋲頭と相手材の「ツライチ」が必要な用途に最適。
用途一般コンクリート/仕上用セット内容専用ガス缶1本、ピン1000本(1連10本×100連)長さ(mm)38頭径(Φmm)6胴径(Φmm)2.8圧縮強度(N/mm2)25程度まで(コンクリートピン)
ピン25(仕上用)セット品 マキタピン25(仕上用)セット品マキタ
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
打ち込むと飛散し易い連結材を使用しているため、鋲頭と相手材の「ツライチ」が必要な用途に最適。
用途一般コンクリート/仕上用セット内容専用ガス缶1本、ピン1000本(1連10本×100連)長さ(mm)25頭径(Φmm)6胴径(Φmm)2.8圧縮強度(N/mm2)25程度まで(コンクリートピン)
ピン25セット品 マキタピン25セット品マキタ
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
特殊なクッション材による連結のため、打込みの反動をやわらげ、又、薄板でも確実に締結。主に金具やランナー止め用。
用途一般コンクリート用セット内容専用ガス缶1本、ピン1000本(1連10本×100連)長さ(mm)25頭径(Φmm)6胴径(Φmm)2.8圧縮強度(N/mm2)25程度まで(コンクリートピン)
ダイヤ 金属溶着 マキタダイヤ 金属溶着マキタ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
ダイヤ砥粒の突出量が大きいため、各種硬質材の切断がスピーディー。粉体塗装鋳鉄管の切断に最適。(305、350mm)
厚さ(mm)3.2内径(Φmm)30.5リング内径(Φmm)22、25.4高さ(mm)8