カテゴリ
- 電動工具(17)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- SMC(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ハタヤリミテッド(1)
「a-71766」の検索結果
特価

バッテリBL1415G
マキタ(58件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷適合充電器:DC18SG、DC18WA対応機種生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143Dバッテリーリチウムイオン
充電式インパクトドライバ
マキタ(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷全長(mm)143打撃数(min-1[回/分])0~3000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143×82×227バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約40ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電式震動ドライバドリル
マキタ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷付属品バッテリBL1420G×2・充電器DC18SG打撃数(min-1[回/分])高速:0~21000/低速:0~6000チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)14.4回転数(min-1[回/分])高速:0~1400/低速:0~400
リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー
マキタ(44件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い種類バッテリー型番BL1430Bバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4
充電式クリーナ
マキタ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷付属品バッテリBL1420G・充電器DC18SG吸込仕事率(W)17連続使用時間(分)約22バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)直流14.4充電時間(分)約40集塵容量(mL)600商品タイプ本体+バッテリー
充電器DC18WC
マキタ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷長さ(mm)110幅(mm)137質量(kg)0.4高さ(mm)67出力電圧(V)直流14.4-18入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流2.1入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約40から160(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)54適合バッテリーマキタLi-ionバッテリ18V/14.4V用充電器
充電式インパクトドライバ
マキタ¥16,980税込¥18,6781台当日出荷付属品バッテリBL1420G・充電器DC18SG・プラスチックケース・(+)ビット2-65全長(mm)173質量(kg)1.3※バッテリ含む寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×82×225打撃数(min-1[回/分])0~3000モーター直流マグネットモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])130充電時間(分)約40回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12適合バッテリーBL1415G、BL1420Gねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
リチウムイオンバッテリ
マキタ(58件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
充電式インパクトドライバ
マキタ(17件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付全長(mm)135質量(kg)1.4(バッテリ含む)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電式ドライバドリル
マキタ(8件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6最大トルク(N・m)60全長(mm)172質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータ機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
充電器
マキタ(9件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷本体サイズが小型で黒色になりました。適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430Bトラスコ品番414-1270長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.83高さ(mm)84出力電圧(V)直流7.2~18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)直流9入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約15から55(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)410適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1415N、BL1815、BL1815N、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B、BL1820B、BL1440、BL1840、BL1850、BL1450、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
充電式インパクトドライバ
マキタ(8件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
充電式ドライバドリル
マキタ¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷全長(mm)154質量(kg)1.1(バッテリ含む)電源(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×66×236モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工28ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)木工キリΦ9mmラワン(30mm厚):約760本(高速)、鉄工キリΦ3mm(1.6mm鋼板):約850本(高速)/ネジ締めΦ4.1×38mmラワン:約480本(高速)回転数(min-1[回/分])高速0~1500、低速0~450クラッチ数(段)20適合バッテリーBL1040Bライト機能LEDライト付(回転前点灯&残照機能)