カテゴリ

  • 研磨材(20)
  • 電動工具(16)
  • 切削工具(6)
  • 空圧工具(4)
  • 作業工具(3)
  • マスク(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(16)
  • BIGM(丸山製作所)(501)
  • エスコ(304)
  • insta360(231)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(210)
  • スバル(146)
  • 旭精工(88)
  • サンエス(69)
  • FYH(日本ピローブロック)(61)
  • X.A.M(49)
  • 渡辺電機工業(45)
  • メディアカバーマーケット(44)
  • NTN(エヌティーエヌ)(41)
  • 清水製作所[継手](40)
  • 椿本チエイン(39)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • 新ダイワ(38)
  • TRUSCO(36)
  • Arashi Vision(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a36」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダー マキタディスクグラインダーマキタ(25件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
2口急速充電器 マキタ2口急速充電器マキタ(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100質量(kg)2.1出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9×2、(USB電源端子)直流1.5充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、BL1415N、BL1815N約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B約24分:バッテリ BL1820B約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B約55分:バッテリ BL1460A、BL1460B、BL1860B入力周波数(Hz)50/60充電入力容量(VA)690適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850USBタイプA型
100ミリディスクグラインダ マキタ100ミリディスクグラインダマキタ(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1台
当日出荷
ラビリンス構造・防塵ワッシャ・防塵ベアリングをさいようしました。 大型シャフトロックで付属品の交換が楽に出来ます。 スリムなハウジング形状とリブ。 切削ギア採用により、耐久性が向上しました。
用途溶接部のビード削りやサビ落とし、コンクリートやタイルの切断に仕様二重絶縁、集塵機接続可能付属品研削砥石100-36P(A-48832)×1、ロックナットレンチ(782420-7)×1全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)800砥石寸法(mm)100カーボンブラシ呼び番号461
ソケット マキタソケットマキタ(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から4日以内出荷
電気草刈機 マキタ電気草刈機マキタ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500刈込み幅(mm)160電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320刈込み方式金属製8枚刃全長(mm)1297本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)質量(kg)2.1
レシプロ刃 マキタレシプロ刃マキタ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1組(5枚)
当日出荷
切断能力(mm)ALC-
四角ビットセット品 マキタ四角ビットセット品マキタ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
長さの異なるビット5本組
先端形状四角セット内容四角ビット:2-65(A-35140)、2-110(A-35156)、2-150(A-36304)、四角(+)両頭ビット:2-65(A-37443)、2-110(A-37459) 各1本両頭機能両頭, 片頭
切断砥石鉄工用 マキタ切断砥石鉄工用マキタ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
四角穴付コーススレッド マキタ四角穴付コーススレッドマキタ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
ビットとビスのはめ合い良好!ネジ倒れが少なく、位置決めが容易!斜め打ちにも有効!ビットの欠けやネジ頭のつぶれが少ない!硬い材料にも安定した打ち込み
ダイヤ105石材用オフセット マキタダイヤ105石材用オフセットマキタ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
各種石材からコンクリートまで幅広く切断可能。
外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種高さ(mm)6.5適合材石材
内装レーザーチップソー125 マキタ内装レーザーチップソー125マキタ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
レーザースリットの台金を厚くし(1.4mm)、さらにチップのロウ付け面積を広げることで強度をアップ。
用途リフォーム用適合機種マルノコ/造作用精密:電気、電子125mm全機種刃先厚(mm)1.6
125ミリ内装マルノコ マキタ125ミリ内装マルノコマキタ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!際切り機能付。内装作業を快適にこなす!
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(15°時)18最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46回転数(min-1[r.p.m])5600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)257幅(mm)212高さ(mm)211仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規質量(kg)2.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
ダイヤコアドリル マキタダイヤコアドリルマキタ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
コアドリル径(標準)14.5~170、(最大)180ストローク(mm)302回転数(min-1[r.p.m])900電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号203穴あけ能力(mm)(最大)180、(標準170)コアビット取付ねじM27付属品工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146)質量(kg)14.1(コードを除く)
355mm充電式切断機 マキタ355mm充電式切断機マキタ
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
「世界初」355mm充電式切断機※2018年9月現在(メーカー調べ)。 現場をコードレス化。 電源環境に左右されずに使用可能。 さらに現場もスッキリ! 「ハイパワーブラシレスモータで小型・軽量でさらに高出力! メタルスタッドを軽快に切断。 「工具レス」簡単砥石j交換。 ストッパを押込み、ツマミを回転させるだけで素早く砥石を交換可能。 切断時のモータにかかる負荷状態を検知し、負荷の大きさをランプでお知らせ。 ブレーキ付で切断終了時に素早く刃物が停止。次の作業にパッと取り掛かれる。 現場への持ち込みもラクラク。
回転数(min-1[r.p.m])3800付属品切断砥石 355A36P・ボックスレンチ17厚さ(mm)3.5以下質量(kg)約14.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×280×620作業量(目安)【メタルスタッド 幅75×高さ45×厚さ0.8mm】(BL1860B×2本使用時)約150本刃物内径(Φmm)25.4刃物外径(Φmm)355
ダイヤ305カッタ用カッター マキタダイヤ305カッタ用カッターマキタ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
外径(Φmm)305厚さ(mm)2.6内径(Φmm)25.4リング内径(Φmm)22適合機種カッタ:4112高さ(mm)7
部品 355mm 切断機 LW1401 マキタ部品 355mm 切断機 LW1401マキタ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
簡易防じんマスク20個入り マキタ簡易防じんマスク20個入りマキタ
8,498税込9,348
1セット(20個)
当日出荷
装着が簡単でマスクをしたままでも会話ができます。呼吸がしやすく、口元がわずらわしくありません。使い捨て式なので衛生的です。
種別使い捨て防じん区分DS1タイプ簡易タイプ入数(枚)20国家検定合格番号新国家検定第M3号合格品指定防護係数4
43型ドリルスタンド マキタ43型ドリルスタンドマキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
適合機種電気ドリル:6010N、DP4002、DP4010、63004、6305/A、6300L、6301/A、6304/A、6401、6500N、6510SB、DP4700震動ドリル:8416、8420V、HP1230、P1640FK(8419B2、 HP1030、HP1040、HP1501K、HP1620FK)
マルチコア マキタマルチコアマキタ
14,880税込16,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途センタードリル、クランプシャンク、コア用シャンク種別マルチサイディングコアビット穴あけ深さ(mm)130
アウタスリーブ マキタアウタスリーブマキタ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
ダイヤ 瓦用 マキタダイヤ 瓦用マキタ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
安田、三州、石州等の切断もこなす。
外径(Φmm)125厚さ(mm)1.6内径(Φmm)22リング内径(Φmm)20適合機種ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種カッタ:4101R、4105KB/KC高さ(mm)5適合材
ダイヤ106金属溶着 マキタダイヤ106金属溶着マキタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ダイヤ砥粒の突出量が大きいため、各種硬質材の切断がスピーディー。
外径(Φmm)106厚さ(mm)2.2内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種高さ(mm)3適合材各種硬質材
ダイヤ レーザーブレード マキタダイヤ レーザーブレードマキタ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
各種コンクリート切断に。台金とダイヤ層をレーザーで溶接。高耐久タイプ。
内径(Φmm)30.5適合材各種コンクリート
部品 355mm充電式切断機  LW141DZ マキタ部品 355mm充電式切断機 LW141DZマキタ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
切断砥石 マキタ切断砥石マキタ
23,980税込26,378
1箱(25枚)
3日以内出荷
鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に。
穴径(Φmm)25.4粒度A36P種類真鍮補強主要切断材料鋼管、アングル、軽量鉄骨
ダイヤ125石材用オフセット マキタダイヤ125石材用オフセットマキタ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
各種石材からコンクリートまで幅広く切断可能。
外径(Φmm)125厚さ(mm)2.2内径(Φmm)22リング内径(Φmm)20適合機種ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種高さ(mm)6.5適合材石材
四角片側ビット マキタ四角片側ビットマキタ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
先端形状四角適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D全長(mm)150先端サイズNo.2両頭機能片頭
カチット超硬ホルソー片刃 マキタカチット超硬ホルソー片刃マキタ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適応板厚4.5mm、最大有効深さ15mm、カチットシャンクでワンタッチ交換、両刃仕様で刃物コスト削減
用途ステンレス板や各種鋼板への穴あけに有効深さ(mm)15適合機種チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル適合板厚(mm)4.5
マルチコアボディ マキタマルチコアボディマキタ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
用途各種サイディング、木材、モルタル、ALC、トタン等の大径穴あけに仕様乾式適合機種6300T、8406、8406C、406W
ダイヤ 波型ベーシック マキタダイヤ 波型ベーシックマキタ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
センターまで入ったコの字型の凹凸がスムーズな切れ味を実現!
高さ(mm)7
ダイヤ105石材用フラット マキタダイヤ105石材用フラットマキタ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
赤御影石等の硬質石材の切断に最適。
外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種カッタ:4101R(4104A)高さ(mm)7適合材石材
ダイヤ石材用125フラット マキタダイヤ石材用125フラットマキタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
赤御影石等の硬質石材の切断に最適。
外径(Φmm)125厚さ(mm)2.2内径(Φmm)22リング内径(Φmm)20適合機種ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種カッタ:4101R、4105KB/KC高さ(mm)7適合材石材
43型角ノミアタッチメント マキタ43型角ノミアタッチメントマキタ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
付属品角ノミ6.4mm、9.5mm(各1本)適合機種電気ドリル:6010N、(6510SB、6401)質量(kg)6.5穴あけ能力(mm)最大:15、最小:6.4、角穴の長さ:加工材横方向送りにより自由最大穴あけ深さ(mm)55中心から支柱までの距離 (mm)(角ノミ)125最大距離(km)(角ノミ先端よりベース面まで)110作業面サイズ(mm)160×160
静電フィルタセット(2入り) マキタ静電フィルタセット(2入り)マキタ
599税込659
1セット
3日以内出荷
充電器(TF1100JQ用) マキタ充電器(TF1100JQ用)マキタ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合機種TF-1100JQ用
ピン25セット品 マキタピン25セット品マキタ
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
特殊なクッション材による連結のため、打込みの反動をやわらげ、又、薄板でも確実に締結。主に金具やランナー止め用。
用途一般コンクリート用セット内容専用ガス缶1本、ピン1000本(1連10本×100連)長さ(mm)25頭径(Φmm)6胴径(Φmm)2.8圧縮強度(N/mm2)25程度まで(コンクリートピン)
ピン38(仕上用)セット品 マキタピン38(仕上用)セット品マキタ
33,980税込37,378
1セット
3日以内出荷
打ち込むと飛散し易い連結材を使用しているため、鋲頭と相手材の「ツライチ」が必要な用途に最適。
用途一般コンクリート/仕上用セット内容専用ガス缶1本、ピン1000本(1連10本×100連)長さ(mm)38頭径(Φmm)6胴径(Φmm)2.8圧縮強度(N/mm2)25程度まで(コンクリートピン)
ピン25(仕上用)セット品 マキタピン25(仕上用)セット品マキタ
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
打ち込むと飛散し易い連結材を使用しているため、鋲頭と相手材の「ツライチ」が必要な用途に最適。
用途一般コンクリート/仕上用セット内容専用ガス缶1本、ピン1000本(1連10本×100連)長さ(mm)25頭径(Φmm)6胴径(Φmm)2.8圧縮強度(N/mm2)25程度まで(コンクリートピン)
ダイヤ 金属溶着 マキタダイヤ 金属溶着マキタ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
ダイヤ砥粒の突出量が大きいため、各種硬質材の切断がスピーディー。粉体塗装鋳鉄管の切断に最適。(305、350mm)
厚さ(mm)3.2内径(Φmm)30.5リング内径(Φmm)22、25.4高さ(mm)8
ドリルスタンド マキタドリルスタンドマキタ
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
付属品角ノミ6.4mm、9.5mm(各1本)適合機種電気ドリル:6010N、(6510SB、6401)質量(kg)6.5穴あけ能力(mm)最大:15、最小:6.4、角穴の長さ:加工材横方向送りにより自由最大穴あけ深さ(mm)55中心から支柱までの距離 (mm)(角ノミ)125最大距離(km)(角ノミ先端よりベース面まで)110作業面サイズ(mm)160×160