カテゴリ
- 研磨材(9)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- Y'sGOD(2)
- チップソージャパン(1)
- アイウッド(1)
「a69216」の検索結果

鮫肌 プレミアムホワイトチップソー
マキタ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。用途集成材・一般木材用。内径(Φmm)20
190ミリチップソー切断機
マキタ(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付トラスコ品番422-7875長さ(mm)406幅(mm)246質量(kg)8.1高さ(mm)333電流(A)11対応材質鉄工用切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60切断能力(mm) 丸(90°)61切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50切断能力(mm) 丸(45°)61カーボンブラシ呼び番号322充電時間(分)22
165mm充電式マルノコ
マキタ(6件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用可能ノコ刃外径(mm)155~165バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
プレミアムタフコーティングチップソー
マキタ¥4,498~税込¥4,948~1枚当日出荷ヤニや接着剤の付着を防止。超硬質特殊チップ採用。 プレミアムタフコーティングを施すことにより集成材の接着剤やヤニの付着を防止し、抵抗の少ない軽快な作業を実現。用途丸ノコ用穴径(Φmm)20