カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
「as001grd」の検索結果

充電式エアダスタ
マキタ¥48,980税込¥53,8781台当日出荷8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮セット内容本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)タイプトリガー式電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)風速(m/s)200(最大)、163(平均)バッテリーリチウムイオン(BL4025)最大風量(m3/min)1.1バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28真空度(kPa)10.3(最大)風圧(kPa)29.7(最大)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分