カテゴリ
- 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- Seabass Link(1)
- SKC(環境測定)(1)
「bap18」の検索結果
特価

バッテリアダプタBAP18E
マキタ¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷18V用、バッテリ別売質量(kg)本機アダプタ:0.17、バッテリホルダ:0.14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体アダプタ:117×75×67、バッテリフォルダ:118×72×41コード長さ(m)1.6適合バッテリーマキタLi-ion18Vバッテリ(ライトバッテリ除く)
充電式スクリュードライバ
マキタ¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷AC機を超え、さらなる高みへ 圧倒的な低騒音&豊富な作業量 BAP18使用で手元負荷約30%低減電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~4500質量(kg)1.6(バッテリ含む)締付け能力(mm)(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5長さ(mm)254幅(mm)84色青高さ(mm)203電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×84×203機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○作業量(目安)(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)6.0Ah:約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)6.0Ah:約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)6.0Ah:約2800本防滴構造あり適合バッテリーリチウムイオンライト機能高輝度LEDライト付適合ボルトテクスネジΦ5/ドライウォールΦ5