カテゴリ
- 電動工具(3)
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- フナソー(4)
- CAMDENBOSS(4)
「bim-18」の検索結果
特価

充電式ポータブルバンドソー
マキタ(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!用途各種鋼材、鋼管の切断に!仕様無段変速、LEDライト付質量(kg)6.5(バッテリ含む)本体寸法(mm)508×231×302ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5切断能力(mm) 角(90°)120×120切断能力(mm) 丸(90°)120バッテリーリチウムイオン(BL1830)ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162]バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本カーボンブラシ呼び番号430充電時間(分)約22