カテゴリ
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- エクスナレッジ(1)
「bim22」の検索結果

レシプロソー用バイメタルブレード
マキタ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック(5本)当日出荷用途鉄工・プラスチック適合JR141D、4315、JR3050T、JR3070CT(JR1400、JR1800、JR3000V、JR3000/SP、JR3020、JR3030T、JR3040T)全長(mm)170山数18能力Φ90以下のパイプ(ステンレスパイプ可)型番BIM22切断能力(mm)非鉄金属6切断能力(mm)鋼板6切断能力(mm)プラスチック15
レシプロソー
マキタ(3件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34トラスコ品番422-7841ストローク(mm)32質量(kg)4.4電流(A)15電源(V)単相 100消費電力(W)1430対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2.5切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800本体寸法(mm)長さ485