カテゴリ
- 電動工具(169)
- 農業機械(43)
- 清掃用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(50)
- BIGM(丸山製作所)(103)
- BUFFALO(バッファロー)(36)
- DAYTONA(デイトナ)(38)
- DST(大同端子製造)(24)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(33)
- LAMP(スガツネ工業)(36)
- omron(オムロン)(29)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- SP忠男(24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(32)
- オリエンタルモーター(26)
- サンワサプライ(26)
- ツヨロン(藤井電工)(42)
- ノーリツ(34)
- 三菱電機(31)
- 工進(30)
- 東洋技研(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「bl-02」の検索結果

充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)
マキタ¥20,980税込¥23,0781台当日出荷充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付セット内容バッテリBL0715×2個、充電器DC07SB、+ビット、小物入れ、ケース付質量(kg)0.57ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8最大締付トルク(N・m)25バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
充電式インパクトドライバ
マキタ(8件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付電源(V)18打撃数(min-1[回/分])0~3200最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8全長(mm)125バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
充電式インパクトドライバ
マキタ(4件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使えるバッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)180ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
パワーソースキットSH1
マキタ(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷バッテリBL1860B×2、2口充電器DC18SH付、マックパックタイプ3のセット品セット内容BL1860B(6.0Ah)×2、2口充電器DC185H、マックパックタイプ3バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約130(2本同時)
充電式ドライバドリル
マキタ(8件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。バッテリー電圧(V)18最大トルク(N・m)60回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.7(バッテリ含む)全長(mm)172本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
充電式エアダスタ
マキタ(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。バッテリー電圧(V)18真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。適合バッテリーリチウムイオン寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
充電式ファン
マキタ(9件のレビュー)¥9,690税込¥10,6591台当日出荷夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能付属品ACアダプタ(TEB0000001)質量(kg)1.9(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)騒音値(dB)53連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分機能切タイマーバッテリーリチウムイオン角度調整範囲135°(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18首振り自動:90°適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N商品タイプ本体のみ左右首振○上下角度調整○切タイマー○
パワーソースキットXGT6
マキタ(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台欠品中BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品セット内容BL4050F(5.0Ah)×2、急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3出力2.1kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5.0充電時間(分)約38(実用充電)/約50(フル充電)(2本同時)
充電式ペンインパクトドライバ
マキタ(9件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!電圧(V)7.2打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[回/分])0~2300ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6締付能力(普通ボルト)M3~M8質量(kg)0.54(バッテリー含む)付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本全長(mm)227(折曲げ時)、282(ストレート時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WA商品タイプケース別売
充電式ブロワ MUB184
マキタ(4件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781台当日出荷取り回しが良い長さ(mm)825幅(mm)160質量(kg)2.8(バッテリ装着時)高さ(mm)285電源(V)直流18風量(m3/min)0~13風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量12分(最大風量時)
充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応)
マキタ(4件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V能力[冷却]90W(-18℃)、[加熱]42W(60℃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機:663×341×372、庫内:323×240×261方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)20冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮バッテリー電圧(V)36(40max)、18感電保護クラスClass III断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)防水保護等級IPX4電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
充電式ペンドライバドリル
マキタ(7件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。バッテリー電圧(V)7.2最大トルク(N・m)8回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45質量(kg)0.53(バッテリ含む)付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)、バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケースセット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電]本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6バッテリーリチウムイオン(BL0715)本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本充電時間(分)約30締付能力(小ねじ)M5六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ数(段)21適合バッテリーリチウムイオン(BL0715)
パワーソースキットXGT5
マキタ¥66,980税込¥73,6781台当日出荷BL4040×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品セット内容BL4040×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3出力1.5kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.0充電時間(分)約31(実用充電)/約45(フル充電)(2本同時)充電可能本数2
充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)
マキタ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付セット内容本体のみ質量(kg)0.57打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)25回転数(min-1[回/分])0~2450
充電式インパクトドライバ
マキタ(17件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付バッテリー電圧(V)14.4打撃数(min-1[回/分])0~3200最大締付トルク(N・m)160回転数(min-1[r.p.m])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8質量(kg)1.4(バッテリ含む)全長(mm)135ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
パワーソースキットXGT2
マキタ¥58,980税込¥64,8781台当日出荷BL4040×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品セット内容BL4040×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2出力1.5kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.0充電時間(分)約31(実用充電)/約45(フル充電)
充電式保冷温庫
マキタ¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。 マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属) 現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。 炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。 寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。 ・2部屋モード切替機能付 仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。 ・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」 ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。 ・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。 ・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。 その他特長 ■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付 ◆40Vmax使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約20時間 5℃設定 約48時間 2部屋モード 約18時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約18時間30分 ◆18Vバッテリ使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約7時間 5℃設定 約17時間 2部屋モード 約8時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約6時間付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ質量(kg)20能力-18℃~60℃に設定可能寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)29冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:33g)圧縮感電保護クラスClassIII断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)防水保護等級IPX4電源側端子仕様USB
USB用アダプタ
マキタ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷マキタバッテリでスマートフォンからノートパソコンまで高速充電(USB-PD対応)。・USB-PD対応、マキタ18VバッテリでUSB機器を高速充電。・同時に2口使用可能。・電源ボタン 電源ONで緑点灯。オートオフ機能付。スマートフォン充電回数。iPhone17充電時 BL1860B:約6回
パワーソースキットXGT3
マキタ(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781台欠品中BL4050F×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品セット内容BL4050F(5.0Ah)×2、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2出力2.1kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5.0充電時間(分)約38(実用充電)/約50(フル充電)
充電式インパクトレンチ 小型
マキタ¥65,980税込¥72,5781台当日出荷小型インパクトレンチ最大締付トルク(N・m)300電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0×2角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.8(バッテリ含)付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)144高さ(mm)246タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式震動ドライバドリル
マキタ(7件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~7500バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.8(バッテリ含む)付属品プラスビット2-65、フック全長(mm)182本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
165mm充電式マルノコ
マキタ(6件のレビュー)¥81,980税込¥90,1781台当日出荷全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用可能ノコ刃外径(mm)155~165バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
充電式ドライバドリル
マキタ(2件のレビュー)¥60,980税込¥67,0781台当日出荷コンパクトボディで取り回し快適。用途木工、鉄工の穴あけにご使用いただけますが、コンクリートには使用できません。最大締付トルク(N・m)40回転数(min-1[r.p.m])0~1700(高速)、0~500(低速)最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36最大穴あけ能力(mm)Φ35(座掘り)最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.6(バッテリー含む)全長(mm)150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248本体寸法(mm)81×248ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階、手締め機能、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付クラッチ数(段)201充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速ライト機能LED
充電式草刈機
マキタ(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
10.8Vドライバドリル
マキタ(13件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット質量(kg)0.88全長(mm)157本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6クラッチ数(段)18
充電式4モードインパクトドライバ
マキタ(5件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)150ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)質量(kg)1.7(バッテリ含む)付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付回転数(min-1[r.p.m])(インパクト)強/0~2700、中/0~2200、弱/0~1300、(震動)高速/0~2700、低速/0~700、(ドライバドリル)高速/0~1100(設定数値により変化)・0~2300(プラス(P)モード時)、低速/0~300(設定数値により変化)・0~600(プラス(P)モード時)打撃数(min-1[回/分])(インパクト)強/0~3200、中/0~2400、弱/0~1200、(震動)高速/0~32400、低速/0~8400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)
充電式ラチェットレンチ
マキタ(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷最大トルク(N・m)47.5差込角(sq.)9.5回転数(min-1[r.p.m])0~800能力(mm) 普通ボルトM5~M12付属品ソケットアダプタ9.5仕様LEDライト付 ■防滴・防じん「アプト」■無段変速■ブレーキ付■トリガロックレバー付締付け能力(高力ボルト)M5~M8最大締付トルク(N・m)47.5振動3軸合成値(m/s2)2.5商品タイプ本体のみ
充電式インパクトドライバ
マキタ(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12全長(mm)143本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143×82×227バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約40
パワーソースキットXGT1
マキタ¥50,980税込¥56,0781台3日以内出荷BL4025×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品出力1.1kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)
40Vmax 充電式インパクトドライバ
マキタ¥66,980税込¥73,6781台当日出荷バッテリー電圧(V)直流36(40MAX)最大締付トルク(N・m)220ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
350mm充電式チェンソー
マキタ(15件のレビュー)¥76,980税込¥84,6781台当日出荷高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ長さ(mm)(ガイドバー)350質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8
充電式インパクトレンチ TW001G
マキタ(2件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781台当日出荷40VMAX充電式インパクトレンチ用途クラス最強トルク最大締付トルク(N・m)1350電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5×2角ドライブsq(mm)19質量(kg)3.8(バッテリ含)付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217高さ(mm)297タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~2300モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ
マキタ¥36,980税込¥40,6781台当日出荷マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm角ドライブsq(mm)19質量(kg)3.7(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800振動3軸合成値(m/s2)15.5
充電式インパクトドライバ
マキタ(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷抜群のフィット感。作業量重視の高容量タイプ。バンパ。LEDライト(回転前点灯&残照機能)。フックバッテリー電圧(V)10.8打撃数(min-1[回/分])0~3500最大トルク(N・m)110回転数(min-1[r.p.m])0~2600ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12質量(kg)1.0(バッテリ含む)全長(mm)153本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204本体形状ピストル型作業量(目安)(1充電あたり/ネジ締め)木ネジΦ4.2×65mm:約110本締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1040B/BL1020B/BL1015
充電式高圧洗浄機 MHW080
マキタ(3件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷AC100V機同様のパワー吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4吐出水量(L/min)常用標準:5.5、常用静音:4.0給水方式水道/自吸付属品トリガガン、高圧ホース5m、バリオスプレーノズル、エクステンション、洗浄ブラシ、サイクロンジェットノズル、泡ノズル、耐圧ホース3m(水道ホース)、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント(2個)、ホースクランプ、ノズル穴掃除ピン自吸ホースセット(ストレーナ・吸水フィルタ付)質量(kg)6.7※バッテリ含む、高圧ホース、トリガガン等除く。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)438×218×269常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0機能ハイパワーブラシレスモータ:○、防じん・防水 :WG作業量(目安)(標準/静音)15分/34分※BL1860B×2本使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。最高許容圧力(MPa)8※本ポンプが作り出せる最大圧力。吸込全揚程(m)最高1水温(℃)40以下最大吐出水量(L/min)6.3
充電式インパクトドライバ
マキタ(7件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。バッテリー電圧(V)10.8(スライド)最大締付トルク(N・m)135ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M14モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12