カテゴリ
- 電動工具(19)
- バッテリー(4)
- 締付/穴あけ(充電工具)(6)
- 充電器(3)
- ワークライト(3)
- 家電(3)
- スティッククリーナー(3)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 7.2(13)
- 7.5(1)
- 10.8(4)
- 12(1)
- 14.4(2)
- 18(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1(3)
- 1.3(1)
- 1.5(9)
- 3(2)
- 6(1)
バッテリー種別
- ニッケル水素(1)
- リチウムイオン(4)
ブランド
- マキタ
- Panasonic(パナソニック)(3)
「bl0715」の検索結果
特価

充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)
マキタ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付セット内容バッテリBL0715×2個、充電器DC07SB、+ビット、小物入れ、ケース付質量(kg)0.57ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8最大締付トルク(N・m)25バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)
マキタ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付セット内容本体のみ質量(kg)0.57打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)25回転数(min-1[回/分])0~2450
充電式ペンドライバドリル
マキタ(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。バッテリー電圧(V)7.2最大トルク(N・m)8回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45質量(kg)0.53(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ6バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5
充電式ペンドライバドリル
マキタ(7件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。バッテリー電圧(V)7.2最大トルク(N・m)8回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45質量(kg)0.53(バッテリ含む)付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)、バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケースセット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電]本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6バッテリーリチウムイオン(BL0715)本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本充電時間(分)約30締付能力(小ねじ)M5六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ数(段)21適合バッテリーリチウムイオン(BL0715)
充電式ペンインパクトドライバ
マキタ(9件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!電圧(V)7.2打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[回/分])0~2300ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6締付能力(普通ボルト)M3~M8質量(kg)0.54(バッテリー含む)付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本全長(mm)227(折曲げ時)、282(ストレート時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WA商品タイプケース別売
リチウムイオンバッテリ
マキタ(58件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
フラッシュライト 充電式懐中電灯
マキタ(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷LEDで長寿命&小型・計量。質量(kg)0.06(バッテリ除く)電源(V)7.2能力径内350Lx以上連続使用時間(時間)約5時間(7.2V/1.0Ah)光源高輝度LED連続使用時間(分)約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時)バッテリー電圧(V)7.2適合バッテリーBL0715
リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー
マキタ(44件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い種類バッテリー型番BL1430Bバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4
充電式クリーナー 7.2V カプセル式
マキタ(30件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷収納に便利なフック付電源タイプコードレス集塵方式カプセル式集塵容量(mL)600質量(kg)1.5Ah:0.82、1.0Ah:0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)連続使用時間(分)約8充電時間(分)約30付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルトラスコ品番491-5984スイッチトリガスイッチ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)吸込仕事率(W)14、旧基準の吸込仕事率:14騒音値(dB)70バッテリー容量(Ah)1バッテリー電圧(V)7.2商品タイプ本体のみ
充電式クリーナー 7.2V カプセル式
マキタ(18件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。電源タイプコードレス集塵方式カプセル式充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)商品タイプ本体+バッテリー
10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015K
マキタ(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8
充電式LEDランタン
マキタ(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷明るくワイドに照らします。質量(kg)0.38(BL1013装着時)電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間光源暖色LED1.25W×1灯バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8適合バッテリーA-48692,A-61254
フラッシュライトML100
マキタ(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷LEDで長寿命&小型、軽量!質量(kg)0.08(バッテリ除く)能力径内400ルクス以上(光源より先方約1m)連続使用時間(時間)約9時間(10.8V/1.3Ah)光源高輝度LED連続使用時間(分)約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
充電式クリーナー 7.2V 紙パック式
マキタ(10件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。電源タイプコードレス集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリー
充電式ペンインパクトドライバ(オリーブ)
マキタ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷付属品バッテリBL0715、充電器DC07SB、ケース付き締付能力(高力ボルト)M3~6充電時間(分)約30締付能力(小ねじ)M3~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45