カテゴリ
- 電動工具(36)
- バッテリー(3)
- 充電器(2)
- 充電式クリーナー(6)
- 締付/穴あけ(充電工具)(13)
- 充電式マルチツール(2)
- 農業機械(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 7.2(1)
- 10.8(33)
- その他(2)
バッテリー種別
- リチウムイオン(2)
バッテリー容量(Ah)
- 1.3(5)
- 1.5(22)
- 4(2)
- 5(1)
ブランド
- マキタ
- KUNIMORI(1)
- 協和ハーモネット(1)
「bl1015」の検索結果

10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015K
マキタ(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8
充電式クリーナー
マキタ¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷10.8Vスライド式バッテリシリーズに軽量&優れた静音性を誇る[サイクロン一体式]充電式クリーナが登場。人の往来が多い施設や騒音を気にするビルやオフィスの清掃に最適です。◆0.81kg(バッテリBL1015装着時)の「軽量ボディ」で快適な取り回し。長時間作業や高い所の清掃における負担を軽減します。※バッテリBL1050B装着時(FDSTW)は0.91kg。ノズル・パイプ除く。◆周囲の環境に配慮した優れた「静音性」。小型ファン内蔵のモータ+吸音スポンジで風切り音を低減し、低騒音化を実現。静音が求められる施設の清掃に。◆運転音(EN62841-1準拠)。パワフルモード:63dB(A)、強モード:59dB(A)、標準モード:55dB(A)。◆18V同等のパワフルな吸引力。ハイパワーブラシレスモータ搭載により。吸込仕事率はメーカー従来機比で約50%アップ。吸込仕事率。パワフルモード:45W、強モード:25W、標準モード:10W。◆長時間の清掃に対応。1充電あたりの連続使用時間。BL1050B(Typ.5Ah)。パワフルモード:約20分、強モード:約40分、標準モード:約1時間6分。BL1015(1.5Ah)。パワフルモード:約6分、強モード:約12分、標準モード:約20分。◆サイクロン一体式。サイクロンで細かなゴミを遠心分離することで、フィルタ交換頻度が低減します。ゴミの量が一目で分かる集じん容量250mLダストボックス。◆斜め形状ダストボックス採用。ハンディ使用時でも、ダストボックスが清掃面に当たりにくく、。棚の上や狭い場所などをスムーズに清掃可能です。◆ワンタッチスイッチ(3モード切替)。連続運転に便利。電源を入れたままにできるので、。持ち方を選ばずに操作しやすい。◆操作性に優れたノズル。じゅうたん等への引っかかりを低減し、スムーズな動きを実現。吸引時の騒音低減にも配慮した設計です。◆パイプを確実に固定。ロックボタン付でパイプ抜けを防止。◆簡単ゴミ捨て。サイクロンカプセルをロックボタンでワンタッチ取り外し。◆連結部もお手入れ簡単。詰まったゴミを取り出しやすい形状。◆LEDライト付。高輝度LEDライト付属品ノズル、ストレートパイプ(ロック付)、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX電源(V)直流10.8(スライド)集塵容量(mL)250
充電式クリーナー 10.8V カプセル式
マキタ(31件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1015K)、充電器(DC10WA)仕様トリガスイッチトラスコ品番414-1229セット内容本体、バッテリBL1013×1本、充電器DC10WA長さ(mm)966幅(mm)103質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ吸込仕事率(W)14集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)約12使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)1.3集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約50適合バッテリーBL1015K商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
充電式クリーナー 10.8V カプセル式
マキタ(8件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。 軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。 1回の充電で部屋の隅々までお掃除。 簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。 快適連続運転ワンタッチスイッチ。 スイッチを押し続ける必要がありません。 バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。 ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。仕様斜めカット吸込口・ストラップ付長さ(mm)956幅(mm)110質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)高さ(mm)150集塵容量(L)0.6集塵方式カプセル集じん式
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式
マキタ(31件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。仕様ワンタッチスイッチ長さ(mm)960幅(mm)112質量(kg)1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)150電圧(V)直流10.8電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)スイッチ形状ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)パワフル30/強20/標準5集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33バッテリー容量(Ah)1.5集塵方式紙パック式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1015
10.8Vドライバドリル
マキタ(13件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット質量(kg)0.88全長(mm)157本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6クラッチ数(段)18
充電式マルチカッタ
マキタ(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m充電時間(分)約22適合バッテリーA-59863,A-59841
充電式クリーナー 10.8V カプセル式
マキタ(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。仕様トリガスイッチ長さ(mm)958幅(mm)100質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)150電圧(V)直流10.8電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)スイッチ形状トリガスイッチ吸込仕事率(W)19集塵容量(L)0.6機能LEDライト連続使用時間(分)約16バッテリー容量(Ah)1.5集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1015
充電式インパクトドライバ
マキタ(4件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷抜群のフィット感。作業量重視の高容量タイプ。バンパ。LEDライト(回転前点灯&残照機能)。フックバッテリー電圧(V)10.8打撃数(min-1[回/分])0~3500最大トルク(N・m)110回転数(min-1[r.p.m])0~2600ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12質量(kg)1.0(バッテリ含む)全長(mm)153本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204本体形状ピストル型作業量(目安)(1充電あたり/ネジ締め)木ネジΦ4.2×65mm:約110本締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1040B/BL1020B/BL1015
充電式空気入れ MP100D
マキタ(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回充電時間(分)約22ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
充電式インパクトドライバ
マキタ(7件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。バッテリー電圧(V)10.8(スライド)最大締付トルク(N・m)135ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M14モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル
マキタ(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品電圧(V)10.8バッテリー電圧(V)10.8(差込式)打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)90最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)155質量(kg)0.92(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。バッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL10131充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
充電式ドライバドリル DF333D
マキタ¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)28回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリバッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63チャック能力(mm)0.8~10質量(kg)1.1(バッテリ含む)全長(mm)179本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替チャックワンスリーブチャック作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)充電時間(分)約22クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
充電式インパクトドライバ
マキタ(7件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。バッテリー電圧(V)10.8(差込式)打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)90最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12質量(kg)0.92(バッテリ含む)付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)155本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178バッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL10131充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
充電式インパクトドライバ(本体のみ)
マキタ(7件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷小型、軽量ボディで質量0.92kg!。軽快&パワフル!バッテリー電圧(V)10.8(差込式)打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[r.p.m])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12質量(kg)0.92(バッテリ含む)仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用長さ(mm)155本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.3締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL1013商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売1充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
85ミリ充電式マルノコ
マキタ(6件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!質量(kg)1.5(バッテリー含む)電源(V)直流10.8回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本刃物外径(mm)85刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8
充電式ファン
マキタ(4件のレビュー)¥7,790税込¥8,5691台当日出荷コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能付属品ACアダプタ質量(kg)1.3(バッテリー除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く)連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分最大風量(m3/min)4.6風速(m/min)強:180、中:150、弱:120左右首振○上下角度調整○切タイマー○
充電式LEDワークライト
マキタ(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷Li-ion10.8Vスライドバッテリでさらに軽く。360°明るく照らす。 USB機器が充電可能。メタルフック、先端フラッシュライト付、3段階スイッチ。 光拡散樹脂ランプカバー。マグネット取付ナット。形状USBA型質量(kg)0.40(バッテリ除く)出力電圧(V)直流5.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×66×101出力電流(A)2.1連続使用時間(時間)BL1015/【メインLED 0.5W×20灯】約2、【メインLED 0.5W× 5灯】約6.5、【サブLED 2.0W× 1灯】約7.0BL1040B/【メインLED 0.5W×20灯】約5.5、【メインLED 0.5W× 5灯】約17、【サブLED 2.0W× 1灯】約19バッテリー10.8Vスライド式リチウムイオン照度(Lx)【メインLED 0.5W×20灯】340、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】1900バッテリー電圧(V)10.8光束(Lm)【メインLED 0.5W×20灯】710、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】130適合バッテリーBL1015、BL1040B
充電式マルノコ
マキタ(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能用途各種木材、合板を素早く切断。全長(mm)300質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])1400ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)適合バッテリーA-48692
充電式クリーナ 紙パック式 直流10.8V
マキタ¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷車内の隅々まで、快適綺麗! 狭い場所でも取り回しのいいコンパクトボディ。長さ(mm)345幅(mm)138質量(kg)約1.6(バッテリー装着時)高さ(mm)202電圧(V)直流10.8吸込仕事率(W)パワフル:28、強:19、標準:5集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33連続使用時間(分)パワフル:約10、強:約12、標準:約25集塵方式紙パック式適合バッテリーBL1015
充電式マルチツール
マキタ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス質量(kg)1.0(バッテリ含む)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)本体寸法(mm)277接続集じん機に接続可能バッテリーリチウムイオン振動数(min-1)6000~20000バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)約12(1充電当たり)充電時間(分)22(目安)適合バッテリーA-59841,A-59863変速段数無段
充電式ドライバドリル DF033D
マキタ(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷バッテリー電圧(V)10.8最大トルク(N・m)28回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35/六角ビット質量(kg)0.93(バッテリ含む)全長(mm)149本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)充電時間(分)約22クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
充電式噴霧器
マキタ(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷付属品バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式電源(V)直流10.8(スライド)タンク容量(L)5本体寸法(mm)343×182×343H最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1830B)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8(スライド)作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分充電時間(分)約50商品タイプ本体+バッテリ付き
充電式タッカ
マキタ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から3日以内出荷スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップ質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159釘装てん数(本)150バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)1充電あたり/約2000本充電時間(分)約22
充電式ラジオ
マキタ(7件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。質量(kg)0.35(バッテリ除く)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8ラジオ最大出力2W×2個入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710k
充電式レシプロソー
マキタ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時に付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3ストローク(mm)13質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(mm)376切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~3300バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本充電時間(分)22(目安)変速段数無段
充電式アングルドリル
マキタ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。付属品チャックキーS10(763450-7)セット内容バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付寸法(mm)ヘッドハイト:63質量(kg)1.2(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])0~1100穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86チャック能力(mm)1.5~10締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工12バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)
マキタ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ付属品ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)1.9タイプバッテリBL1015・充電器DC10WC付き電源(V)直流10.8刃長(mm)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)15
充電式インパクトレンチ
マキタ¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷軽量で軽快な取り回し最大締付トルク(N・m)155電圧(V)10.8角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.2(バッテリー含む)長さ(mm)150幅(mm)66高さ(mm)232回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~2400、打撃モード弱:0~1300打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~3600、弱:0~2000モーターブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M8~16機能LEDライト/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M6~12バッテリーリチウムイオンバッテリーモード逆転オートストップモード/パワー切替:2段階適合バッテリーBL1015/BL1040B振動3軸合成値(m/s2)81充電当たりの作業量M12高力ボルト:約560(BL1040B装着時)
充電式コーキングガン
マキタ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から3日以内出荷硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。 360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。 後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。付属品ホルダAセット品ストローク(mm)ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294質量(kg)ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267バッテリースライド式リチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本危険物の類別非危険物押出力(N)最大5000押出速度(mm/秒)0~28
充電式ジグソー
マキタ¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から3日以内出荷高性能ブラスレスモーター採用 不意の起動を防ぐ待機スイッチ 切断時のみ高速回転 ソフトノーロード 切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ ソフトグリップ スピード調整ダイヤル 高輝度LEDライト 材料保護にカバープレート付 オービタル3段+ストレート切替 アルミベース ブロワ機能 左右45°傾斜 ハウジングに収納 六角棒スパナ付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー質量(kg)1.8(バッテリ含む)刃形ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206傾斜切断(°)左右45作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0)切断能力(mm)アルミ板20切断能力(mm)軟銅板10振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)
充電式震動ドライバドリル HP333D
マキタ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷薄型ギアでショートボディ ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 3モード!石工穴あけ対応。 震動ドリル ネジ締め ドリル LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]付属品プラスビット2-65、フック、バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付質量(kg)1.1(バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212打撃数(min-1[回/分])高速:0~22500、低速:0~6750本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ最大締付トルク(N・m)28バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)充電時間(分)約22穴あけ能力(mm) 石工8回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450クラッチ数(段)20振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)