カテゴリ
- 切削工具(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- ハウスビーエム(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- スミロン(1)
「bosch t101b」の検索結果

ジグソー
マキタ(22件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)18対応材質鉄工用/木工用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2刃の種別ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)質量(kg)1.9